カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mp-145」の検索結果

小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
真鍮製 両バルブタイプ プラグ
アソー¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます材質真鍮製バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
乾電池対応スティック型ICレコーダー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W