カテゴリ

  • 農業機械(16)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(5)
  • カー用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-20s」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパンチャー ISK-MP20S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP20S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3定格電流(A)9.5定格消費電力(W)900電源(AC V)100最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
  • ペイントマーカー MMP20 ぺんてる(アストラム)

    ペイントマーカー MMP20

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
    材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM寸法(mm)20×16×143質量(g)20タイプシングル線幅(mm)3インク油性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1面
    4日以内出荷
    プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
    材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ竹補強用アルミパイプ タカショー

    エコ竹補強用アルミパイプ

    タカショー
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    エコ竹の補強用に使用します。・適合サイズ。エコ竹20Φ=太さ15mm。エコ竹22Φ=太さ17.5mm。エコ竹26Φ=太さ21mm。エコ竹30Φ=太さ24mm。エコ竹38Φ=太さ33mm。エコ竹50Φ=太さ44mm。エコ竹63Φ=太さ56mm。エコ竹80Φ=太さ72.5mm
    材質アルミニウム
  • 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    二段吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
  • MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 伊藤電気製作所

    MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    東京・関西・九州 各電力管内用
    材質自己消火性樹脂
  • MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用 伊藤電気製作所

    MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用

    伊藤電気製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
    材質自己消火性樹脂
  • 旋削用 正方形ネガチップ WMP20S ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WMP20S

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WMP20S ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WMP20S

    ワルター
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 三角形ネガチップ WMP20S ワルター

    旋削用 三角形ネガチップ WMP20S

    ワルター
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ネガチップ WMP20S ワルター

    旋削用 55°菱形ネガチップ WMP20S

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 正方形ポジチップ WMP20S ワルター

    旋削用 正方形ポジチップ WMP20S

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 丸駒ポジチップ WMP20S ワルター

    旋削用 丸駒ポジチップ WMP20S

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WMP20S ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WMP20S

    ワルター
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20S ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WMP20S

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 三角形ポジチップ WMP20S ワルター

    旋削用 三角形ポジチップ WMP20S

    ワルター
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 35°菱形ネガチップ WMP20S ワルター

    旋削用 35°菱形ネガチップ WMP20S

    ワルター
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    適合被削材種P・Mチップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WMP20S ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WMP20S

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ポジチップ WMP20S ワルター

    旋削用 80°菱形ポジチップ WMP20S

    ワルター
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倣い旋削システムチップ WL...-VC... ワルター

    倣い旋削システムチップ WL...-VC...

    ワルター
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き) コクヨ

    事務用回転イス 20シリーズ ローバック 肘なし(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1脚ほか
    22日以内出荷
    ロングセラーは品質の証明です。 ベーシックな事務用回転イス20シリーズ。 背もたれロッキング、4本脚
    奥行(mm)490肘掛なしヘッドレストなし
  • 感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12 エフケイシステム

    感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12

    エフケイシステム(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(20巻)ほか
    当日出荷
    楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
    外径×幅W×内径(mm)40×58×12紙厚(μm)65ロール長さ(m)約16.5
  • シアノボンドRP-X 田岡化学

    シアノボンドRP-X

    田岡化学(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(20g×5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ≪超速硬化難接着物対応低粘度≫速さを極めたハイスピード瞬間接着剤! 接着作業をより素早く、確実に、簡単に仕上げます。 接着が難しく信頼性に乏しかった材料の接着もできます。
    用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野。プラスチック、合成ゴム、金属、木材仕様低粘度タイプ超速硬化・難接着物対応セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ホワイトグレーケーブルS-5CFB
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
  • ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー) パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース アップ 04 (パステルカラー・メタリックカラー)

    パイロット(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等全長(mm)142.8シリーズジュース方式ノック式最大径(Φmm)10.5先端ボール径(mm)0.4インク水性顔料ゲルインキ入数1本商品タイプ本体線の太さ超極細
  • ギアツースゲージ(モジュールピッチ用) フジツール

    ギアツースゲージ(モジュールピッチ用)

    フジツール
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
  • MSPlusエンドミル 三菱マテリアル

    MSPlusエンドミル

    三菱マテリアル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • マルチストレートチューブ 4mm/20m 千代田通商

    マルチストレートチューブ 4mm/20m

    千代田通商
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3319材質ポリウレタン質量(kg)0.44透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチストレートチューブ 4mm/20m巻 千代田通商

    マルチストレートチューブ 4mm/20m巻

    千代田通商
    979税込1,077
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチストレートチューブ 6mm/20m 千代田通商

    マルチストレートチューブ 6mm/20m

    千代田通商
    7,898税込8,688
    1巻(20m)
    当日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3321材質ポリウレタン質量(kg)1.52透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 汎用 三菱マテリアル

    汎用

    三菱マテリアル
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミルです。炭素鋼から焼入鋼まで幅広い被削材で優れた性能を発揮します。
    用途被削材:鋼刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6
  • マルチストレートチューブ 10mm/20m巻 千代田通商

    マルチストレートチューブ 10mm/20m巻

    千代田通商
    37,980税込41,778
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 捕虫器 ムシポン 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    26,900税込29,590
    1個
    3日以内出荷
    電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
    仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20トラスコ品番826-6723材質ABS樹脂質量(kg)1.8電源(V)単相100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50有効面積(m2)30~50RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2613-0401TKG品番(2017)6-2401-0401
  • マルチストレートチューブ 6mm/20m巻 千代田通商

    マルチストレートチューブ 6mm/20m巻

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • マルチストレートチューブ 12mm/20m 千代田通商

    マルチストレートチューブ 12mm/20m

    千代田通商
    23,980税込26,378
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3317材質ポリウレタン質量(kg)3.04透明/青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • FOGLAMP-CB G15P-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G15P-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G14R-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G14R-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G15N-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G15N-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • FOGLAMP-CB G14P-V7-220S MAZDA(マツダ)

    FOGLAMP-CB G14P-V7-220S

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷