カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
「mp-301dxa」の検索結果

捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)
朝日産業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なしトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式光
捕虫器 ムシポン 30W 吊下型 MP-301シリーズ
ベンハーはかり¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-20 1個