カテゴリ

  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-320ws-18ls」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向きIDEX
18,980税込20,878
1台
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
水廻り部材カテゴリ