カテゴリ

  • 店舗什器・備品(24)
  • 切削工具(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mp-34」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Broadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401 BROADCOMBroadcom LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D401BROADCOM
47,980税込52,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。さまざまな色と輝度オプションを用意しています。このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 5.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 602 nmシリーズ = HLMP
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3507 BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3507BROADCOM
37,980税込41,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。 このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。 さまざまな色と輝度オプションを用意しています。 このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。. HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 4.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmシリーズ = HLMPmmRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド SMP タンガロイドリルヘッド SMPタンガロイ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテックステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き)ケージーパルテック
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1品番(戸車)M45材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5関連資料ビス図面(0MB)取付ビス木ビス 3.5×25
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジCEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジCEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
Arducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera Module SPARKFUNArducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera ModuleSPARKFUN
23,980税込26,378
1個
欠品中
DescriptionThe Arducam 5MP Plus OV5642 Mini provides an easy to use camera solution for those working with low-cost microcontrollers such as those used with Arduino and the RP2040 from Raspberry Pi. It's a general purpose 5MP camera module that's SPI enabled reducing the complexity of controlling the camera. It's a step up in performance from it's predecessor, the Arducam-M-5MP. The most impressive aspect being that it's possible to control more than one of these from the same microcontroller. It features a M12 mount or CS-Mount lens holder with the ability to change lenses. Best of all, there's code libraries for Arduino, STM32, Chipkit, Raspberry Pi, and BeagleBone Black.The Arducam 5MP Plus OV5642 Mini supports JPEG compression mode, single and multiple shoot mode, short movie recording, one-time capture multiple read operation, burst read operation, and low power mode.FeaturesPower supply 3.3V~5VActive array size:2592×1944SPI speed:Max 8MHzShutter:rolling shutterFrame buffer:8MBytePixel Size:1.4μm×1.4μmDefault M12 Lens:55°Resolution support:5MP, 1080p, 720p, VGA, QVGAFormat support:RAW, YUV, RGB, JPEGSize:34×24 mmWeight:20gTemperature Range:-10℃~+55℃Lens Specification:sensor size:1/4″; EFL:4.9mm; F/N:2.2; BFL:1.2mm; HFOV:60 degree(SKU:U6067)
アズワン品番67-0423-65
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103
リフトアップリッド SMPシリーズ 東罐興業リフトアップリッド SMPシリーズ東罐興業
21,980税込24,178
1ケース(2500個)
5日以内出荷
プラスチックリッド(飲料向)
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド SMPタンガロイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテックステンレス敷居レール取付ビス付ケージーパルテック
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5関連資料ビス図面(0MB)取付ビス木ビス 3.5×25
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMPタンガロイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番859-5756材質PVDコーティングコーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材刃径(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMPタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
形状三角形穴付60°コーティングAH9130RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMPタンガロイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。材種AH9130
モジュラードリル インサート KSEMP-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEMP-HPGケナメタル
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KSEM-PLUS用中心刃インサート 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷から90日以内出荷
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
コーナーベンチ(キッズコーナー:スクエアR200シリーズ) オモイオ (omoio)コーナーベンチ(キッズコーナー:スクエアR200シリーズ)オモイオ (omoio)
17,980税込19,778
1台
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
ベンチW900(キッズコーナー:スクエアD450シリーズ) オモイオ (omoio)ベンチW900(キッズコーナー:スクエアD450シリーズ)オモイオ (omoio)
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×360適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
入り口スロープマットW900(キッズコーナー:スクエアD450シリーズ) オモイオ (omoio)入り口スロープマットW900(キッズコーナー:スクエアD450シリーズ)オモイオ (omoio)
32,980税込36,278
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×50適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
入り口スロープマットW600(キッズコーナー:スクエアD450シリーズ) オモイオ (omoio)入り口スロープマットW600(キッズコーナー:スクエアD450シリーズ)オモイオ (omoio)
29,980税込32,978
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×50適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
ウレタンマット9060 (キッズコーナー:スクエアシリーズ) オモイオ (omoio)ウレタンマット9060 (キッズコーナー:スクエアシリーズ)オモイオ (omoio)
24,980税込27,478
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×50適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
入り口スロープマットW600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio)入り口スロープマットW600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ)オモイオ (omoio)
28,980税込31,878
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×50適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
入り口スロープマットW900(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio)入り口スロープマットW900(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ)オモイオ (omoio)
32,980税込36,278
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×50適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
ベンチW1100(キッズコーナー:スクエアD200シリーズ) オモイオ (omoio)ベンチW1100(キッズコーナー:スクエアD200シリーズ)オモイオ (omoio)
35,980税込39,578
1台
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×200×200連結方法マジックテープ適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
コーナーベンチR型(キッズコーナー:スクエアD450シリーズ) オモイオ (omoio)コーナーベンチR型(キッズコーナー:スクエアD450シリーズ)オモイオ (omoio)
32,980税込36,278
1台
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×360適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
ベンチ W900(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio)ベンチ W900(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ)オモイオ (omoio)
47,980税込52,778
1台
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×400適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
ウレタンマット600R (キッズコーナー:スクエアシリーズ) オモイオ (omoio)ウレタンマット600R (キッズコーナー:スクエアシリーズ)オモイオ (omoio)
18,980税込20,878
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50コーナーR(mm)600適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
ウレタンマット6060 (キッズコーナー:スクエアシリーズ) オモイオ (omoio)ウレタンマット6060 (キッズコーナー:スクエアシリーズ)オモイオ (omoio)
18,980税込20,878
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50連結方法マジックテープ適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
ソフトクッション四角 (キッズコーナー・キッズスペース用品) オモイオ (omoio)ソフトクッション四角 (キッズコーナー・キッズスペース用品)オモイオ (omoio)
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×250適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
ウレタンマット9090 (キッズコーナー:スクエアシリーズ) オモイオ (omoio)ウレタンマット9090 (キッズコーナー:スクエアシリーズ)オモイオ (omoio)
26,980税込29,678
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×50連結方法マジックテープ適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio)ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ)オモイオ (omoio)
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×400適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
壁パネル900×1500(キッズコーナー:スクエアシリーズ) オモイオ (omoio)壁パネル900×1500(キッズコーナー:スクエアシリーズ)オモイオ (omoio)
32,980税込36,278
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×50×1500施工内容ミラーマット式適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
トイボックス (キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio)トイボックス (キッズコーナー:スクエアD300シリーズ)オモイオ (omoio)
48,980税込53,878
1台
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×400適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ
壁パネル600×1500(キッズコーナー:スクエアシリーズ) オモイオ (omoio)壁パネル600×1500(キッズコーナー:スクエアシリーズ)オモイオ (omoio)
29,980税込32,978
1枚
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×50×1500施工内容ミラーマット式適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
ピクシーチェア(キッズ用チェアー背面手持ち付タイプ) オモイオ (omoio)ピクシーチェア(キッズ用チェアー背面手持ち付タイプ)オモイオ (omoio)
36,980税込40,678
1台
21日以内出荷
材質主材:ブナ材/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×355×480座面高さ(mm)250適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
ベンチW900(キッズコーナー:スクエアR200シリーズ) オモイオ (omoio)ベンチW900(キッズコーナー:スクエアR200シリーズ)オモイオ (omoio)
34,980税込38,478
1台
21日以内出荷
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×200連結方法マジックテープ適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児