カテゴリ

  • 溶接用品(15)
  • 農業機械(1)

「mp-40cf」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドリング(2個入り) マイト工業株式会社ガイドリング(2個入り)マイト工業株式会社
3,598税込3,958
1組
欠品中
トラスコ品番835-4112適合機種MP-40・40CF内容1箱(2個)
チップ マイト工業株式会社チップマイト工業株式会社
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
チップ0.9mm 40A(10個入り) マイト工業株式会社チップ0.9mm 40A(10個入り)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1組
当日出荷
タイプ0.9mm適合機種MP-40・40CF電流(A)40内容1箱(10個)
電極40A(10個入り) マイト工業株式会社電極40A(10個入り)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1組
欠品中
電流(A)40トラスコ品番835-4110適合機種MP-40・40CF内容1箱(10個)
MP-40用部品 マイト工業株式会社MP-40用部品マイト工業株式会社
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアープラズマ用円切りコンパス(PT-60-8用) マイト工業株式会社エアープラズマ用円切りコンパス(PT-60-8用)マイト工業株式会社
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
適合機種MP-40・40CF
エアープラズマ用Oリング(PT-60-8用) マイト工業株式会社エアープラズマ用Oリング(PT-60-8用)マイト工業株式会社
449税込494
1個
4日以内出荷
適合機種MP-40・40CF
プラズマシールドカップ マイト工業株式会社プラズマシールドカップマイト工業株式会社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用マイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
ディストリビューター(10個入り) マイト工業株式会社ディストリビューター(10個入り)マイト工業株式会社
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
適合機種MP-40・40CF内容1箱(10個)
アースコード 5m マイト工業株式会社アースコード 5mマイト工業株式会社
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
適合機種MPC-60s/MP-70・40・40CF長さ(m)5
マイト 電極 (10個入) マイト工業株式会社マイト 電極 (10個入)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番835-4111適合機種MP-40・MP-40CF用
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
59税込65
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.2MB)図解NoGKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MP4000E-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 フランジボルト_No.22、MRS30-132 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MS415ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.56、MRS40H-152 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.21、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.56、MRS30H-131 エンジン コントロールパネルなど
マイト チップ (10個入) マイト工業株式会社マイト チップ (10個入)マイト工業株式会社
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
適合機種MP-40・MP-40CF用
プラズマトーチ マイト工業株式会社プラズマトーチマイト工業株式会社
62,980税込69,278
1式
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)8
プラズマ切断機 マイト工業株式会社プラズマ切断機マイト工業株式会社
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%)40仕様一次入力線/4mm2 3芯 3m付属品トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2)トラスコ品番819-9951質量(kg)18定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×410冷却方式強制風冷定格入力電流(A)38出力電流範囲(A)20~40無負荷電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応定格入力7.6kVA(4.8kW)