カテゴリ
- 作業工具(6)
- 農業機械(1)
絞り込み
「mp-48g」の検索結果

エンビカッタ48強力刃 MP48G
MASTERTOOL¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229色ホワイト品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
塩ビカッター(本体)
JAPPY¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
エンビカッタ
MASTERTOOL¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
エンビカッタ48替刃 強力刃
MASTERTOOL¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
エンビカッタ48替刃
MASTERTOOL¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)用途MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。適合本体MP48・MP48G・MP48F寸法(mm)95×65×3質量(g)54切断径(mm)外径:48切断荷重(kg)約17
スタッド
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷図解NoBSA-420JDAS エンジン(速度調整レバー)部品_No.50、MS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.76、BSA-420S エンジン 速度調整レバー部品_No.50、MS330CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.76、MS410ESL-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.73、MS413CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.73、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.76、MP4120E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 スタツド_No.48、MP4000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 スタツド_No.47、BSA-420JESG G-4S エンジン 速度調整レバー部品_No.50、BSA-420JESG G-3 エンジン 速度調整レバー部品_No.50、MS410EA-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.73、BSA-420JDASG G-3 エンジン(速度調整レバー)部品_No.50など