カテゴリ
- 制御機器(5)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mp-821」の検索結果

Caddock メタルフィルム抵抗器 MP821シリーズ 200mΩ
CADDOCK¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.45×14.73ケース形状モールド高さ(mm)14.73奥行(mm)4.45シリーズMP821定格電力(W)20許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)0→+200抵抗(mΩ)200
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,200V dc, EKMQ201VSN821MP45S
日本ケミコン¥969税込¥1,0661個7日以内出荷静電容量 = 820μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 45mm。長さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から7日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, ケーブルマウント, 1658646-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691個7日以内出荷極数 = 9。接続方向 = ストレート。実装タイプ = ケーブルマウント。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = ナイロン。シリーズ = Amplimite HDP-20。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-20シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-20基本シールドハードウェアキット用のサイズ20 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 680-8910 680-8910 及び ; 680-9698 680-9698 を参照。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 301-8212 301-8212 を参照。 AMPLIMITE HDP-20シールドD-Subコネクタキットは、D-SubコネクタのHDEシリーズ、HDPシリーズ及びHD-20 (基板実装)シリーズとかん合可能で、3.05 mmの標準取り付け穴付きです。 最適なメスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 680-9288 680-9288 及び ; 450-9309 450-9309 を参照 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 及び ; 717-4498 717-4498 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 を参照 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 ; 680-9392 680-9392 を参照RoHS指令(10物質対応)対応