カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 測定用品(3)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「mp-912」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーグラス ミドリ安全

    オーバーグラス

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メガネの上から掛けられます。
    質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×158×61材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 電磁式回転検出器 小野測器

    電磁式回転検出器

    小野測器
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
  • チップ SEMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SEMT-JH

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-H 三菱マテリアル

    チップ AOMT-H

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX200用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
  • WWX400用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX400用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
  • チップ SOMT-JM 三菱マテリアル

    チップ SOMT-JM

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル

    VPX300用 両面4コーナ インサート

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
    用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
  • チップ SOET-JL 三菱マテリアル

    チップ SOET-JL

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-FT 三菱マテリアル

    チップ SOMT-FT

    三菱マテリアル
    9,798税込10,778
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SOMT-JH 三菱マテリアル

    チップ SOMT-JH

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM 三菱マテリアル

    AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質MP9120厚さ(mm)5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9120

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアル

    AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7254材種ミーリングチップ:MP9120 COAT
  • WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル

    WWX200用 両面6コーナ インサート

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    WWX200用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
    材質超硬合金使用可能コーナー6RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)9
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 信号ケーブル 小野測器

    信号ケーブル

    小野測器
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電磁式検出器用信号ケーブル 小野測器

    電磁式検出器用信号ケーブル

    小野測器
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)信号ケーブル12P2B ←→BNCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
  • 接着パッド/アルコールパッド LQシリーズ リンテック21

    接着パッド/アルコールパッド LQシリーズ

    リンテック21
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷