カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-940」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全

    保護メガネ オーバーグラス

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
  • AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ

    DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ

    AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Hコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応