カテゴリ

  • 農業機械(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 自動車純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「mpホース」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興
3,998税込4,398
1巻(1m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素ホース 八興スーパー柔軟フッ素ホース八興(9件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興
78,980税込86,878
1巻(20m)
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース八興
8,198税込9,018特価
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
スチームホース 弘進ゴムスチームホース弘進ゴム(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。 必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。種別耐熱用材質ゴム使用温度(℃)120以下使用流体スチーム
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPaKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8.5X12.5ホース用千代田通商
959税込1,055
1個
当日出荷
種類カプラトラスコ品番808-4442質量(g)140
マルチウルトラチューブ 弘進ゴムマルチウルトラチューブ弘進ゴム
2,098税込2,308
1個(1m)ほか
3日以内出荷
内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
MP3000バージョン ショート - 基本キット サンホープMP3000バージョン ショート - 基本キットサンホープ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
散水範囲(m)r8.5散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6仕様ライザー無適合間口5.4m~9mセット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP3000-210
MP2000バージョン ショート - 基本キット サンホープMP2000バージョン ショート - 基本キットサンホープ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。
散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7仕様ライザー無適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210
マッププロボンベスタンド イチネンTASCOマッププロボンベスタンドイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 8X12ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)12×8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)65寸法C(mm)25質量(g)140トラスコ品番808-4447
フューエルホース BIGM(丸山製作所)フューエルホースBIGM(丸山製作所)
539税込593
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.08MB)図解NoMP2530EW-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品_No.24、GSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.20、MS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.20、MP2520E-4M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルホース_No.24、MS171EMM-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.26、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルホース_No.24、MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルホース_No.24、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 フユーエルホース_No.31、MP4030E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フユーエルホース_No.24、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.20
キャブレタガスケット BIGM(丸山製作所)キャブレタガスケットBIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称キャブレタガスケット関連資料(1.08MB)図解NoBP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.51、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.57、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.52、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.10、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.39、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 キャブレタガスケット_No.22、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.20、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.11など
CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 6.5X10ホース用千代田通商
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)10×6.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16寸法A(mm)62.5寸法C(mm)25質量(g)126トラスコ品番808-4446
マルチウルトラホース 神田ゴム化学マルチウルトラホース神田ゴム化学
2,198税込2,418
1巻(1m)
5日以内出荷から6日以内出荷
内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。
長さ(m)1
ホース バキューム (MP04) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP04)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP03) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP03)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP10) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP10)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP13) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP13)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP12) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP12)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
CHSカップリングソケットMPタイプ 11X16ホース用 千代田通商CHSカップリングソケットMPタイプ 11X16ホース用千代田通商
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)16×11二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24寸法A(mm)74寸法C(mm)25質量(g)186トラスコ品番808-4444
ホース バキューム (MP01) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP01)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP02) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP02)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP14) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP14)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP06) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP06)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP15) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP15)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP05) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP05)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP08) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP08)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (MP07) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (MP07)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷