カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「mp-136l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV SPARKFUNLeopard Imaging Camera - 136 Degree FOVSPARKFUN
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Leopard Imaging Camera is a 136° FOV(field of view)wide angle camera module that is great for machine vision applications, and designed specifically to be compatible with the NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. This camera incorporates a Sony IMX219 8.08MP color sensor, a fixed focus(M8)lens, and utilizes CSI-2 MIPI 2-lane data output interface.This is the same camera that we include in the SparkFun Jetbot v2.1 Kit.Note:SparkFun has not established the compatibility of this camera with Raspberry Pi. We are currently working with the manufacturer, but due to firmware restrictions Leopard cameras do not work with any Raspberry Pi's at this time.FeaturesField of view(FOV):136°Module size:150mm(L)x 25mm(W)Sensor type:Sony IMX219 8.08MP color sensorActive pixels:3280(H)x 2464(V)Image size:Diagonal 4.60mm(Type 1/4.0)F/No:2.0(H136)Focal length:1.58mm(H136)TV distortion:<-15%(H136)Focusing range:30cm - InfinityLens type:Fixed Focus(M8 lens)Pixel size:1.12um×1.12umData output interface:CSI-2 MIPI 2-laneIR Cutter Filter:Yes
アズワン品番67-0422-99
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら