カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「mp02-ss」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(メネジ取付用)

    ニューマシン
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 替消しゴム ゼブラ

    替消しゴム

    ゼブラ
    ¥99税込¥109
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • 進和   DSビニール耳紐 進和化学工業(SHINWA)

    進和 DSビニール耳紐

    進和化学工業(SHINWA)
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・商品SS-11型等、一部の商品専用のビニ-ル耳紐。メーカーの商品は主にS-8W、S-6、S耳紐のどれかが標準装着されているが、DSビニールミミ紐は、その中のS耳紐のヘルメットに取り付けられる。カラーにアクセントがつけられ、汗を吸わない点は同じ。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-11型・SS-77型・SS-55-2型・SP型・EM-5型・EM-8型・EM-6型・FM-6型・MP型・FS-6型・SD型・SM型
  • MG20Pブラケットキット SUS(エスユーエス)

    MG20Pブラケットキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)24表面処理ダークブラウン塗装