カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp0r-fp」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルスコープMP0R-FP フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R-FP

    フィッシャー・インストルメンツ
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
  • デュアルスコープMP0R-FP-BT フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R-FP-BT

    フィッシャー・インストルメンツ
    289,800税込318,780
    1台
    19日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
  • デュアルスコープ MP0R-FPW フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0R-FPW

    フィッシャー・インストルメンツ
    329,800税込362,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途パイプの内面も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ測定カテゴリ