カテゴリ

  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp100dsh」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式空気入れ MP100D マキタ

    充電式空気入れ MP100D

    マキタ(15件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
    充電時間(分)約22付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式