カテゴリ
- バイク純正部品(62)
- 科学研究・開発用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- マスク(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mp113」の検索結果

マウスパッド スタンダート レーザー 光学式マウス対応
エレコム(30件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。仕様【リストレスト】×材質表面:PVC、裏面:天然ゴム厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】2、【リストレスト高さ(最高部)】なし質量(g)56寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×2
卓奏唄口
鈴木楽器製作所¥479税込¥5271個5日以内出荷メロディオン初心者に適した卓奏用モデルです。ダイヤマークの位置に指を置くと、自然と正しく持てます。 演奏していないときは、唄口をジョイント部に差し込めるため、唄口が机に触れず衛生的です。 水分が本体に流れ込みにくい「リング構造」のパイプを採用しています。 スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。尚、メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。 付属機種については仕様欄からご確認ください。仕様●材質:ABS・EVA●付属機種:MXA-32G/MXA-32P/FA-32B/FA-32PMX-32C/MX-32CP/M-32C/MX-27/A-34C/M-37C/S-32C/andes25Fアズワン品番67-7976-17
Vishay 赤外線レシーバ
VISHAY¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = ±55 °。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 10 x 4 x 12.5mm。高さ = 12.5mm。長さ = 10mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数RoHS指令(10物質対応)対応
アルミシートパン用カウンタートップラック
遠藤商事¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷棚板有効間口:337mm。棚板:幅35。棚間隔:77。積載荷重:約50kg(1段約7kg)。写真のトレー(シートパン小P1040参照、ホテルパン1/2×20mm、2/3×20mmP113参照)は別売となります。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×388×610
メロディオンアルト
鈴木楽器製作所¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷スズキメロディオンのロングセラー商品。日本製。 金属カバーを使用し、はりのある明るい音色が特長です。リード楽器でありながら、弦楽器のようなやわらかい音と管楽器のような壮大な音を合わせ持ちます。 ケースは楽器をしっかり守るハードケースで、譜面台としても使えます。仕様●鍵盤:アルト32鍵●音域:f~c3●材質:スチールカバー、リン青銅リード●本体寸法:430×100×50mm●ケース寸法:470×150×75mm●重量●▼本体:765g●▼ケース:546g●付属品:立奏唄口(MP-121)卓奏唄口(MP-113)中空二重ブローケース(MP-246)アズワン品番67-7976-14
鍵盤リコーダー
鈴木楽器製作所¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷「鍵盤リコーダーandes(アンデス) 25F」は鍵盤ひとつひとつに笛がついています。鍵盤ハーモニカのように息を吹き込み鍵盤を押すと、リコーダーの音がする楽器です。 鍵盤を弾いて演奏するため、簡単に和音を演奏することができます。 アンデスはもともと「andes 25」として1984年に誕生し10年ほどで廃番となった楽器ですが、再販売を希望するお声を数多くいただき2007年に復刻しました。 今では多くのミュージシャンに愛用されテレビ番組やCMの音楽でも使われる、おなじみの音となっております。 力が抜けるようなほのぼのとした音色を、ぜひお楽しみください。仕様●鍵盤:25鍵 f2~f4●材質:ABSカバー、アルミキーアングル●寸法:360×262×56mm●重量:1kg●付属品:S型唄口(MP-151)、卓奏唄口(MP-113)、専用ストラップアズワン品番67-6931-65
メロディオンアルト FA-32シリーズ
鈴木楽器製作所¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷持ち運びラクラク!とっても軽いセミハードケースを採用した32鍵のアルトメロディオンです。ケースはハードケース比約50%軽量です。ブルーとピンクの2色展開。ケース横のネームタグには反射コーティングを施し、登下校時の安全にも考慮しました。ケースは開くと譜面立てとしても機能するよう設計しています。机に置いてもカタカタ音がしないため、授業に集中できます。