カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリー充電器(1)
絞り込み
適合バッテリー
  • DC14.8V
  • DC12V(1)
  • DC14.5V(1)
  • DC15.5V(1)
  • DC24V(1)
  • DC29V(1)
  • DC29.6V(1)
  • DC31V(1)
ブランド
  • Meltec(大自工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp230」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セレクト式自動パルス充電器 25A Meltec(大自工業)

    セレクト式自動パルス充電器 25A

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 DC12V・24Vバッテリー対応。 あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
    用途バッテリー充電器付属品バイク用アタッチメントクリップ入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断アズワン品番65-0502-52適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
rx230特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rx230