カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「mp4110」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニテックスモールニッパ(バネ付) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ(バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
    全長(mm)111仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2790質量(g)58切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
  • ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    SVT スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    1個
    欠品中