カテゴリ

  • 防犯用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mp480」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
    仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7647アズワン品番65-8066-56
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    。TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
    仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7652アズワン品番65-8067-80
  • モジュラードリル KSEM PLUS ケナメタル

    モジュラードリル KSEM PLUS

    ケナメタル
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
  • 純正インクカートリッジ Canon BC-310/BC-311 Canon

    純正インクカートリッジ Canon BC-310/BC-311

    Canon(115件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現しました。それが、高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インクです。「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」との組み合わせで、より豊かな色再現を行います。
    グリーン購入法適合適合PIXUS-MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 142 016
  • キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド Canon

    キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド

    Canon(29件のレビュー)
    499税込549
    1冊(20枚)ほか
    当日出荷
    6層構造採用により広い色域を獲得。これまで再現できなかった色もプリントできます。 プリント直後の濃度がアップし、発色まで時間がかかった色も写真本来の色まで素早く発色します。 手に持ったときに高級感が感じられる厚みとコシがあります。
    ホワイト用紙印画紙紙質光沢坪量(g/m2)265
  • リサイクルインク Canon対応 BC-310 JIT

    リサイクルインク Canon対応 BC-310

    JIT(36件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーCanonブラック適合PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493メーカー純正品番BC-310インク顔料アズワン品番65-0419-12純正品番BC-310グリーン購入法適合
  • リサイクルインク Canon対応 BC-311 JIT

    リサイクルインク Canon対応 BC-311

    JIT(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーCanon3色カラー適合PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493メーカー純正品番BC-311インク染料アズワン品番65-0419-13純正品番BC-311グリーン購入法適合
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★PIXUS ピクサス。CX-G2400。CX-G4400。CX-G6400。50i。80i。320i。450i。455i。470PD。475PD。550i。560i。850i。860i。865R。950i。960i。990i。6100i。6500i。900PD。9100i。9900i。G1310。G3310。G1330。G3360。G3370。G5030。G6030。G7030。GM2030。GM4030。GP-200。GP-300。GP-2000。GP-4000。GX1030。GX2030。GX4030。GX5030。GX5530。GX6030。GX6530。GX7030。。DR-1210C。DR-2010C。DR-2050C。DR-2050CII。DR-2050SP。DR-2080C。DR-2510C。DR-2580C。DR-3010C。DR-3080CII。DR-4010C。DR-5010C。DR-6010C。DR-6030C。DR-6050C。DR-6080。DR-7080C。DR-7090C。DR-7580。DR-9050C。DR-9080C。DR-C125。DR-C130。DR-C225 II。DR-C225W。DR-C225W II。DR-C230。DR-C240。DR-F120。DR-G1100。DR-G1130。DR-M140。DR-M160。DR-M160II。DR-M1060。DR-P208II。DR-P215II。DR-X10C。RS40。ScanFront 300P。ScanFront 400。iB4030。iB4130。iP90。iP90v。iP100。iP110。iP1500。iP1700。iP2000。iP2200。iP2500。iP2600。iP2700。iP3100。iP3300。iP3500。iP3600。iP4100。iP4100R。iP4200。iP4300。iP4500。iP4600。iP4700。iP4830。iP4930。iP5200R。iP6100D。iP6600D。iP6700D。iP7100。iP7230。iP7500。iP8100。iP8600。iP8730。iP9910。iPF500。iPF510。iPF600。iPF605。iPF605L。iPF610。iPF650。iPF655。iPF670。iPF680。iPF685。iPF700。iPF710。iPF750。iPF755。iPF760。iPF765。iPF770。iPF780。iPF785。iPF810。iPF815。iPF820。iPF825。iPF830。iPF840。iPF850。iPF5000。iPF5100。iPF6000S。iPF6100。iPF6200。iPF6300。iPF6300S。iPF6350。iPF6400。iPF6400S。iPF6400SE。iPF6450。iPF8000。iPF8000S。iPF8100。iPF8300。iPF8300S。iPF8400。iPF8400S。iPF8400SE。iPF9000。iPF9000S。iPF9100。iPF9400。iPF9400S。iR W1040。iR W1040N。iR W1040F。iX5000。iX6530。iX6830。iX7000。IX-R7000。MB2130。MB2030。MB2330。MB2730。MB5030。MB5130。MB5330。MB5430。MG2130。MG3130。MG3230。MG3530。MG3630。MG4130。MG4230。MG5130。MG5230。MG5330。MG5430。MG5530。MG5630。MG5730。MG6130。MG6230。MG6330。MG6530。MG6730。MG6930。MG7130。MG7530。MG7530F。MG7730。MG7730F。MG8130。MG8230。mini220。mini260。mini360。MultiPASS C70。MultiPASS C50。MP10。MP5。MP55。MP170。MP270。MP280。MP360。MP370。MP375R。MP390。MP450。MP460。MP470。MP480。MP490。MP493。MP500。MP510。MP520。MP540。MP550。MP560。MP600。MP610。MP620。MP630。MP640。MP700。MP710。MP730。MP740。MP770。MP790。MP800。MP810。MP830。MP900。MP950。MP960。MP970。MP980。MP990。MX350。MX420。MX513。MX523。MX850。MX860。MX870。MX883。MX893。MX923。MX7600。XK500。LX-D5500。LX-P1500。LX-P5500。PRO-1。PRO-10。PRO-10S。PRO-100。PRO-100S。PRO-1000。PRO-2100。PRO-4000。PRO-4000S。PRO-4100。PRO-4100S。PRO-6000。PRO-6000S。PRO-6100。PRO-6100S。PRO-G1。PRO-S1。Pro9000。Pro9000 Mark II。Pro9500。Pro9500 Mark II。TA-20。TA-30。TM-200。TM-200 MFP。TM-205。TM-300。TM-300 MFP。TM-305。TR703。TR703a。TR4530。TR9530。TR7530。TR8530。TR8630。TR8630a。TS203。TS3130。TS3130S。TS3330。TS3530。TS5030。TS5030S。TS5130。TS5130S。TS5330。TS5430。TS6030。TS6130。TS6230。TS6330。TS6630。TS6730。TS7330。TS7430。TS7530。TS8030。TS8130。TS8230。TS8330。TS8430。TS8530。TS8630。TS8730。TS9030。TX-2000。TX-2000 MFP。TX-2100。TX-2100 MFP。TX-3000。TX-3000 MFP。TX-3000 TMK。TX-3100。TX-3100 MFP。TX-4000。TX-4000 MFP。TX-4100。TX-4100 MFP。TZ-30000 MFP。XK50。XK60。XK70。XK80。XK90。XK100。XK110。XK120。BJ 535PD。BJ 895PD。BJ F100。BJ F200。BJ F200u。BJ F210。BJ F300。BJ F360。BJ F600。BJ F610。BJ F620。BJ F660。BJ F660V。BJ F800。BJ F850。BJ F860。BJ F870。BJ F870PD。BJ F890。BJ F890PD。BJ F900。BJ F930。BJ F6000。BJ F6100。BJ F6600。BJ F9000。BJ M40。BJ M70。BJ M70 PW。BJ S200。BJ S300。BJ S330。BJ S500。BJ S530。BJ S600。BJ S630。BJ S700。BJ S6300。BJ-10v。BJ-10vCustom。BJ-10vLite。BJ-10vSelect。BJ-15v。BJ-15vPro。BJ-30v。BJ-220JC。BJ-220JC II。BJ-220JS。BJ-220JS II。BJ-300J。BJ-330J。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • リサイクルインク キヤノン対応 BC-310/311互換 エコリカ

    リサイクルインク キヤノン対応 BC-310/311互換

    エコリカ(79件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BC-310/311シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
    適合機種PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493適合機種メーカーキヤノン(Canon)種別リサイクルインク寸法(mm)70×95×70エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合不適合【機種】PIXUSMX350/MX420※FAX機能付きプリンターでは使用不可エコマーク認定番号20 142 005
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-ミニUSBシリーズ Bコネクタオス(5pin)シールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証ケーブル径(Φmm)約4.2フェライトコアあり
  • タイムラプスカメラ サンワダイレクト

    タイムラプスカメラ

    サンワダイレクト
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合
    仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cmセット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル形状防水型電源内蔵電池ケーブル長(m)0.9センサーCMOS、1/2.78インチ保護等級IP54※カバーを付けた状態マイクロホンモノラル充電時間4時間解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960スピーカーあり動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)ホワイトバランス自動フォーカス手動バッテリー容量(mAh)3000画素数500万画素使用場所屋外対応記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)フレームレート30fpsビデオフォーマットAVIカメラ仕様カメラ種別:その他最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
  • キヤノン写真用紙・光沢スタンダードL版 Canon

    キヤノン写真用紙・光沢スタンダードL版

    Canon(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(400枚)
    当日出荷
    入数(枚)400対応機種I×US ×K80, PI×US ×K70, PI×US ×K50, PI×US TS9030, PI×US TS8230, PI×US TS8130, PI×US TS8030, PI×US TS6230, PI×US TS6130, PI×US TS6030, PI×US TS5130S, PI×US TS5130, PI×US TS5030S, PI×US TS5030, PI×US TS3130S, PI×US TS3130, PI×US TS203, PI×US MG8230, PI×US MG8130, PI×US MG7730F, PI×US MG7730, PI×US MG7530F, PI×US MG7530, PI×US MG7130, PI×US MG6930, PI×US MG6730, PI×US MG6530, PI×US MG6330, PI×US MG6230, PI×US MG6130, PI×US MG5730, PI×US MG5630, PI×US MG5530, PI×US MG5430, PI×US MG5330, PI×US MG5230, PI×US MG5130, PI×US MG4230, PI×US MG4130, PI×US MG3630, PI×US MG3530, PI×US MG3230, PI×US MG3130, PI×US MG2130, PI×US MP990, PI×US MP980, PI×US MP640, PI×US MP630, PI×US MP620, PI×US MP560, PI×US MP550, PI×US MP540, PI×US MP493, PI×US MP490, PI×US MP480, PI×US MP280, PI×US MP270, TR9530, PI×US TR8530, PI×US TR7530, TR4530, PI×US M×923, PI×US M×893, PI×US M×883, PI×US M×870, PI×US M×860, PI×US M×523, PI×US M×513, PI×US M×420, PI×US M×350, PI×US iP8730, PI×US iP7230, PI×US iP4930, PI×US iP4830, PI×US iP4700, PI×US iP4600, PI×US iP3600, PI×US iP2700, PI×US iP110, PI×US iP100, PI×US i×6830, PI×US i×6530紙質光沢坪量(g/m2)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスプラグ金メッキシールド2重シールドUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オスUSB規格USB2.0/USB1.1
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720Pインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)4灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数200万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
  • ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス) StarTech.com

    ミニUSBケーブル 15cm USB-A(オス)- USB Mini-B(オス)

    StarTech.com
    799税込879
    1個
    当日出荷
    480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適長さ(mm)152グレー質量(g)12ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可 オーム電機

    電池式トレイルカメラ 人感センサー録画 防水IP66 夜間撮影可

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きで、人や動物を検知すると自動で録画を開始します。防犯対策・害獣対策に。2.0インチカラーモニター内蔵。その場ですぐに画像を確認できます。300万画素の高画質。赤外線LED搭載で夜間録画もOK(夜間の画像は白黒映像になります)。保護等級IP66の防水防じん規格で、屋外使用が可能。人感センサー検知距離は15m。静止画撮影、動画撮影モードが選べます。動画は音声も録音できます。乾電池式で配線不要
    付属品USBケーブル×1、固定用ベルト×1、保証書付き取扱説明書形状防水・暗視電源単3形乾電池×4本(別売)角度(°)センサー検知:最大120本体質量(g)約190(電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)92×122×57レンズF=1.8FOV=90°時間スタンバイ可能時間:6ヶ月(単3形アルカリ乾電池4本使用時)※別売照明夜間:940nm 赤外線LED液晶サイズ2.0インチTFTカラー液晶モニター解像度動画:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、静止画:20MP、16MP、12MP、8MP、5MP使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP66(粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JISC0920:2003による。)センサー探知範囲15m(25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)オートパワーオフ操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ保存形式静止画:JPEG、動画:AVI接続端子microUSBポート動作モード日中…カラー撮影、夜間…モノクロ撮影※昼間/夜間判別仕様15Lux使用場所屋外使用環境湿度(%)5~85記録メディアSDカード(8MBから256GBまで)※別売アラーム電池残量低下:モニターに表示イメージセンサー300万画素カラーCMOS
  • USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B StarTech.com

    USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B

    StarTech.com
    619税込681
    1個
    当日出荷
    USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応
    用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]グレー質量(g)522AWG30動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)湿度範囲(%)30~75RHセット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.09mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数940外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯照射距離(m)暗視:15画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
  • 詰め替えインク サンワサプライ

    詰め替えインク

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キヤノン BC-310対応のつめかえインクです。購入後すぐに詰め替えできる工具セットです。
    適合機種メーカーCanonインク色顔料ブラック適合PIXUS MP493・MP490・MP480・MP280・MP270・MX420・MX350・iP2700セット内容インクボトル、注入口シール×6、ドリルガイドシール、ドリル、手袋内容量(mL)60詰替回数約4回分(BC-70)約3回分(BC-90)インク顔料アズワン品番64-0847-26対応カートリッジBC-310
  • SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION 小型トレイルカメラ

    SecuSTATION
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
    用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
  • カーナビゲーション 7インチ ポータブル フルセグチューナー内蔵 マルエヌ

    カーナビゲーション 7インチ ポータブル フルセグチューナー内蔵

    マルエヌ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)。・イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件。・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件。・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴可能。受信状況に応じてフルセグ⇔ワンセグを自動で切り替えるので、途中で映像が消えることなく快適にテレビ視聴が楽しめる。1つのロッドアンテナを搭載し、さらに別売の専用フィルムアンテナを使えばフルセグの受信感度が向上。番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応。大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応。車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶しルート走行を再スタート可能。パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示可能。山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位
    用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ フルセグ TV 音楽 動画付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付スタンド、miniB-CASカード、スタンド固定シート、取扱説明書兼保証書適合メディアファイル:対応フォーマット(拡張子)・動画ファイル:AVI, MP4(※解像度800×480pixel以下)・音楽ファイル:MP3・画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度800×480pixel以下)質量(kg)0.325サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2×11.2記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
    セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720;インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)42灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数400万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.3mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数850外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯照射距離(m)暗視:20画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
  • 詰め替えインク サンワサプライ

    詰め替えインク

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キヤノン BC-311(シアン・マゼンタ・イエロー)対応のつめかえインクです。購入後すぐに詰め替えできる工具セットです。
    適合機種メーカーCanonインク色シアン・マゼンタ・イエロー付属品注入口シール×18、ドリルガイドシール、ドリル、手袋適合キヤノン PIXUS MP493/MP490/MP480/MP280/MP270/MX420/MX350/iP2700セット内容注入口シール×18、ドリルガイドシール、ドリル、手袋詰替回数約6回アズワン品番64-0847-27対応カートリッジキヤノン BC-311
  • 詰め替えインク サンワサプライ

    詰め替えインク

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合メーカーキヤノン容量(mL)各10詰替回数(最大)3インク顔料
  • 個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)

    CKD
    1,213税込1,334
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種別部品使用流体圧縮空気
  • オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応 3R(スリーアール)

    オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY 光学ズーム最大250倍 フルHD350万画素 液体レンズ高速AF・計測対応

    3R(スリーアール)
    93,980税込103,378
    1個
    欠品中
    手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、金属部品のキズ・バリ確認、切削工具・刃物の刃先点検、印刷物の網点チェック、食品・繊維の品質確認に。ピント合わせの待ち時間がないため、多数のワークを連続して検査する工程や、ラインサイドに持ち出しての確認に向いています。セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書寸法(mm)約176×29×26質量(g)約89電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給)対応OSWindows11/10・一部Android倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準)分解能(μm)0.6184光源白色LED×6(ON/OFF)メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上解像度2304×1536撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上ホワイトバランス自動フォーカス自動/手動露出モード自動計測機能あり静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480)動画サイズMP4(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fpsカメラ仕様1/3型CMOSセンサ
  • インクジェット用紙 写真はがき・光沢 Canon

    インクジェット用紙 写真はがき・光沢

    Canon
    1,298税込1,428
    1個(100枚)
    当日出荷
    光沢感のある写真入りはがきで、想いを伝えたい方に。
    サイズはがき紙厚(mm)0.224白色度(%)99坪量(g/m2)185対応機種PIXUS XK80, PIXUS XK70, PIXUS XK60, PIXUS XK50, PIXUS TS9030, PIXUS TS8330, PIXUS TS8230, PIXUS TS8130, PIXUS TS8030, PIXUS TS7330, PIXUS TS6330, PIXUS TS6230, PIXUS TS6130, PIXUS TS6030, PIXUS TS5330, PIXUS TS5130S, PIXUS TS5130, PIXUS TS5030S, PIXUS TS5030, PIXUS TS3130S, PIXUS TS3130, PIXUS TS203, G7030, G6030, G5030, G3310, G1310, PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG7730F, PIXUS MG7730, PIXUS MG7530F, PIXUS MG7530, PIXUS MG7130, PIXUS MG6930, PIXUS MG6730, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5730, PIXUS MG5630, PIXUS MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MG4230, PIXUS MG4130, PIXUS MG3630, PIXUS MG3530, PIXUS MG3230, PIXUS MG3130, PIXUS MG2130, PIXUS MP990, PIXUS MP980, PIXUS MP640, PIXUS MP630, PIXUS MP620, PIXUS MP560, PIXUS MP550, PIXUS MP540, PIXUS MP493, PIXUS MP490, PIXUS MP480, PIXUS MP280, PIXUS MP270, TR9530, PIXUS TR8530, PIXUS TR7530, TR703, PIXUS MX923, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS MX870, PIXUS MX860, PIXUS MX523, PIXUS MX513, PIXUS MX420, PIXUS MX350, PIXUS iP8730, PIXUS iP7230, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iP4600, PIXUS iP3600, PIXUS iP2700, PIXUS iP110, PIXUS iP100, PIXUS iX6830, PIXUS iX6530, PIXUS Pro9000 Mark II, PIXUS PRO-100S, PIXUS PRO-100紙質光沢紙用紙サイズはがき適合プリンタインクジェット用
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
    種別【カメラ】トレイルカメラセンサーCMOSレンズF=1.6画素数800万画素フォーカス固定インターフェースUSB解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960画角70度(対角)動作温度範囲(℃)-7~40マイクロフォン部モノラルスピーカーありセット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)LED使用数(個)2(赤外線)照射距離(m)12(赤外線)センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なりますインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分連続撮影可能枚数10枚撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12撮影モード写真/動画/写真+動画防塵防水性能IP66画面サイズ2インチ対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨電源単三電池4本※電池は別途ご用意ください仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
  • 赤外線サーモグラフィー アズワン

    赤外線サーモグラフィー

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
    仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース寸法(mm)約129×22×87質量(g)約200電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)分解能(℃)0.1メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)解像度120×90ピクセル視野角50°×37°防塵防水性能IP54フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)確度±3%rdg、または±3℃の大きい方放射率設定0.00~1.00(可変)動画MP4(480×360ピクセル)画素数120アズワン品番4-6423-01特性防じん、防水焦点距離固定最低合:0.5mフレームレート50Hz画素数(垂直)90
  • NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ エフ・アール・シー

    NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ

    エフ・アール・シー
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
    用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。形状BOX型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)防塵防水性能IP54検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)記録ファイル形式JPG/AVI画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶使用場所屋内・屋外LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)検出角度範囲(°)PIR:最大約120°イメージセンサー1/2.5 CMOS
  • 乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラ キャロットシステムズ

    乾電池・ソーラーバッテリーセンサーカメラ

    キャロットシステムズ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
    付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書質量(g)373電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む)レンズ4.0mm F1.8センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55°保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません)機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480Pバッテリー容量(Ah)5保存形式静止画:JPEG、動画:AVIトリガー約0.4秒録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合)充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間)動画3秒~10分モニタ2インチRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P)画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°)赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)イメージセンサー4MP COMSセンサー駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
  • サーモキャプチャーHR カスタム

    サーモキャプチャーHR

    カスタム
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
    用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース質量(g)約200穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応測定範囲(℃)-20~+150、0~+550ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54バッテリーリチウム充電池メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)測定波長8~14μm表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)バッテリー電圧(V)3.7放射率補正0.00~1.00(可変)バッテリー容量(mAh)1500画素数120RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離(最低)0.5mフレームレート50Hz測定視野角(°)50×37本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22落下耐久(m)2(工場出荷時)画素数(垂直)90
  • 思い出ビデオ変換レコーダー1 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー1

    ラトックシステム
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約126外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず)消費電流(A)0.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青)出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
  • micro CA-350 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-350 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
    ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-バッテリー容量(Ah)2.5外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】デジタル検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    管内検査カメラのモニターとしても使用可能! 工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
    仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GBセット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース質量(kg)2.5電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5Aディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)ケーブル長(cm)90
  • StarTech.com USBケーブル, USB A → Mini USB B, 300mm, USB 2.0 StarTech.com

    StarTech.com USBケーブル, USB A → Mini USB B, 300mm, USB 2.0

    StarTech.com
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    異なるUSBポートタイプの2台のデバイスを接続する必要がありますか? StarTech.comのこのUSBケーブルで接続します。メスUSB-AコネクタとオスミニUSB-Bコネクタを備えているので、セットアップを簡単に組み立てることができます。コンピュータとカメラやMP3プレーヤーなどのデバイス間でデータを転送するために使用します。クイックトランスファーこのユニットは、最大480 Mbpsのデータ転送速度をサポートしているため、ファイルを簡単に移動できます。コンパクトサイズ300 mmのコンパクトな長さにより、移動中にバッグに簡単に収納できます。
    長さ(mm)300【外被】黒規格CE, REACH, RoHSケーブルUSB-A - USB Mini Bケーブルデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0コネクタ1(1)USB A、オス/メス:メス、(2)Mini USB B、オス/メス:オス