カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「mp5-110」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニテックプラスチックニッパ(バネ付) フジ矢

    ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)

    フジ矢
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
    仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803全長(mm)110質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパ用バネ (5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ (5本入り)

    フジ矢
    399税込439
    1セット(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交換用バネセットです。
  • 1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)

    1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    319,800税込351,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)

    1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
  • 2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ CBC(computar)

    2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
  • Oリング P46 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P46

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格P46図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬液配管部品_No.3、PCT-140 本体部品_No.19、GKP254E-1 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530E-S 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、BP254 本体 付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.19、SSA-V1000 薬液配管部品_No.5、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.35、MP2520EW-K 本体部品_No.18、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.7、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬液配管部品_No.3、MP2500EW-M 本体部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.7、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.7など
  • プレート(フリクション) BIGM(丸山製作所)

    プレート(フリクション)

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKW110-KC マグネト,リコイルスタータ部品_No.5、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.41、MP8010E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,ファンカバー,付属品部品 プレート(フリクション)_No.26、MP4120E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 プレート(フリクション)_No.26、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.41、MP5030E-K リコイルスタータ部品 プレート(フリクション)_No.42、MP8030E-K リコイルスタータ部品 プレート(フリクション)_No.42、MP4130E-K リコイルスタータ部品 プレート(フリクション)_No.42、MP5020E-2Kガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品プレート(フリクション)_No.26
  • コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)

    コネクテイングロッドASSY

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格34フクム図解NoMS330CAS-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313ESL-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MS313EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、SD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.27、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330CNA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.64、MS330CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格マルヤマ図解NoBSA-420JDESG G-4S 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、SSA-α1000 希望付属品部品_No.11、MP4030E-S 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、KP-250 本体,付属品部品 ハリマーク_No.34、SSA-α510-110 オプション部品_No.11、KP-502 本体,付属品部品 ハリマーク_No.27、BSA-420JDASH 安全ヘルメット アワメータ部品_No.11、MP5020E-5M332055本体,付属品部品ハリマーク_No.28、BSA-420JDSG G-3 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、MP4120E-2K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.33、SSA-α510DX 希望付属品部品_No.11、SSA-S600 1997ネン 希望付属品(1)部品_No.11、MP2500EW-K 本体部品_No.35、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.11、BSA-420JESG G-4S 安全ヘルメット、アワメータ部品_No.11、SSA-α1000S 希望付属品部品_No.11など
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    7,650税込8,415
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応