カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「mp630m」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(70本)
    当日出荷
    ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
  • チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタル

    チップ CNMM-MP

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
  • チップ SNMM-MP 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-MP

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X40X22図解NoCBM-520SLT-C2-3 ホース巻取機部品_No.21、MK41EC-2 フレーム部品_No.10、MSV413R1TB-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、SD41ED-2 フレーム部品_No.10、GS28MX-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 6カクボルト_No.28、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.15、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.74、MSV313B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、BSM-1240SLT-C2S オプション1 ホース巻取機部品_No.15、MRS90-500BSLT ブーム(1)部品_No.20、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 付属品部品_No.13、MP5020E-5M332059本体,付属品部品6カクボルト_No.23、BSM-630SLT-C2 ホース巻取機部品_No.16、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.15など