カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp821」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Caddock メタルフィルム抵抗器 MP821シリーズ 200mΩ CADDOCK

    Caddock メタルフィルム抵抗器 MP821シリーズ 200mΩ

    CADDOCK
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.45×14.73ケース形状モールド高さ(mm)14.73奥行(mm)4.45シリーズMP821定格電力(W)20許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)0→+200抵抗(mΩ)200
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
    規格ANSI規格品(Z87.1)仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)28機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMSシリーズ

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
    用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10