カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpa-acl09wh」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPhone充電器 2.4A出力 ライトニングケーブル 付属 1.5m 高耐久 断線しにくい エレコム

    iPhone充電器 2.4A出力 ライトニングケーブル 付属 1.5m 高耐久 断線しにくい

    エレコム(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.5mです。
    付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応質量(g)約92適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A