カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「mpa-acu12bk」の検索結果

スマホ充電器 AC充電器 USB×3ポート 3.6A出力 合計18W おまかせ充電 iPhone
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 出力端子が3ポートありますので、スマートフォンなどを3台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力18W(5V/3.6A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約73適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種3つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大18W(5V/3.6A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約55×30×55※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計18使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流3ポート合計3.6A、1ポート最大2.4A