カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)

「mpb-10」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    263税込289
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • マグネットパワーベルト TRUSCO

    マグネットパワーベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
    用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
  • マグネットパワーベルト MagX(マグエックス)

    マグネットパワーベルト

    MagX(マグエックス)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。仕様両面磁力材質異方性マグネットベルト厚さ(mm)4無地タイプ両面磁力タイプ磁束密度(表面)800G
  • ポータブルバケット WIZ'A

    ポータブルバケット

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエステル
  • モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー)

    モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
    セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回USBポート数2動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • メガトルクモーター PBシリーズ モーター NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ モーター

    NSK(日本精工)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    種類トルクモーター取付方式フランジ取付電源単相/交流
  • 連結用ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    連結用ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    979税込1,077
    1本(10cm)
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用連結用ケーブル。長さ10cm。 充電ハンガーAHA-CHGおよび充電スタンドAX-ST-CH-A1の付属品と同じもの。
    トラスコ品番856-2782適合本体PA/MPB/MPAシリーズ
  • 充電スタンド(1台用) A&D(エー・アンド・デイ)

    充電スタンド(1台用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    PA/MPB/MPAシリーズ用充電スタンド。1台用。 連結用電源ケーブル1本付属。 PA/MPB/MPA本体付属のACアダプタ1本で3台まで連結して電源供給可能。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能。
    トラスコ品番856-2791適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • 空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用 A&D(エー・アンド・デイ)

    空ボックス(ロックなし) 10/20/200μL用

    A&D(エー・アンド・デイ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    10/20/200µL用空ボックス(ロックなし)
    トラスコ品番856-2764適合本体PA-10/PA-20/PA-200/MPB-200-8/MPA-10/MPA-20/MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
  • MobilePowerBank MPB-8000P ブラック JTT

    MobilePowerBank MPB-8000P ブラック

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリ電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
    寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
  • MobilePowerBank MPB-8000P ブルー JTT

    MobilePowerBank MPB-8000P ブルー

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
    寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口
  • MobilePowerBank MPB-8000P シルバー JTT

    MobilePowerBank MPB-8000P シルバー

    JTT
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    持ち歩きに最適なバッテリー容量 スマホ:約2~3回の充電分 本製品は、大容量リチウムポリマー電池を強靭なアルミボディで包み込んだUSBバッテリーです。 バッテリー容量は、8000mAhの大容量モデルにボディカラーを3種類ラインナップ。 2台のスマートフォン(1A充電)を同時に充電できます。(合計2.1Aまで対応) また、2.1Aまでのタブレット充電に対応しており、外出先での電池切れの心配を解消できます。 2.1A出力ポートを搭載しており、スマートフォンの急速充電やタブレットの充電にご利用いただけます 本製品は、USB電源(5V/1A)から再充電することができます。 ※USB-AC充電器、カーチャージャーなどUSB電源は別途ご用意ください。 [充電時間の目安] MPB-8000:約8~10時間 本製品は、強靭なアルミ素材を採用し、薄型&コンパクトサイズの筐体を実現しました。 持ち歩きの際もカバンやポケットにサッとしまうことができます。
    寸法(mm)約116×71×14使用温度範囲(℃)0~45バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約8~10(電池残量や充電環境により変動)USBポート数2個口