カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpb-o」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーカバー MPB ユーボン

    モジュラーカバー MPB

    ユーボン
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
    適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
  • パーフロOリング MPB 森清化工

    パーフロOリング MPB

    森清化工
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
    硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型バキュームポンプキット DOBOT

    小型バキュームポンプキット

    DOBOT
    ¥83,000税込¥91,300
    1個
    翌々日出荷
    エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
    用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2