カテゴリ
- 電気材料(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mpc10-03」の検索結果

ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
9.5sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。差込角(mm)9.5歯数36
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm メスレセプタクル●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3288アズワン品番65-7532-16
コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥549税込¥6041袋(10個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3280アズワン品番65-7535-27
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 150mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:150mm●外被色:黒アズワン品番65-7384-78
圧着端子付きリード線 WR-MPC3シリーズ 300mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 圧着済み低力メスワイヤには、黒色のタイプRoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-MPC3●CN1:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:WR-MPC3 圧着 Terminal●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:0.5mm2●ケーブル長:300mm●外被色:黒●コード番号:211-3510アズワン品番65-7386-10
端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240アズワン品番65-7572-07
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥359税込¥3951袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3306アズワン品番65-7540-02
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3304アズワン品番65-7539-82
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781セット(150個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3485アズワン品番65-7537-76
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 1列 1セット 18個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3305アズワン品番65-7535-07
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3429アズワン品番65-7535-41
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3486アズワン品番65-7531-63
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥94,980税込¥104,4781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3426アズワン品番65-7533-74
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081セット(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3427アズワン品番65-7537-50
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3428アズワン品番65-7536-87
プラグハウジング 10極 ピッチ:3mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3308アズワン品番65-7534-58
プラグハウジング 10極 ピッチ:3mm 1列 1袋 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(400個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3307アズワン品番65-7535-53