カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「mpf-300a」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送風機 三笠産業[工具]

    送風機

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
    質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3ダクト径(Φmm)320本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
  • 送風機 三笠

    送風機

    三笠
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番409-3614電源(V)単相100ハネ径(mm)300
  • 送風ダクト 三笠産業[工具]

    送風ダクト

    三笠産業[工具]
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)4.6径(Φmm)300長さ(m)5