カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)

「mph-2s」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機

    MP・SDPヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
  • マグネットパンフレットホルダー TRUSCO

    マグネットパンフレットホルダー

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1組(2個)
    当日出荷
    オフィスや展示ルームでパンフレット掲示に便利です。 マグネット式なので位置やレイアウトを自由に変えられます。
    クリア
  • アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス

    Y'sGOD
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    水冷・空冷のハイブリッド仕様です。
    セット内容セット品ブラックサイズフリー(M~5L相当)タイプ水路冷却シート素材表地ポリエステル100% 裏地ナイロン88%、ポリウレタン12%
  • アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス(ファン・バッテリーなし) Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス(ファン・バッテリーなし)

    Y'sGOD
    21,980税込24,178
    1着
    5日以内出荷
    水冷・空冷のハイブリッド仕様です。
    ブラックタイプ水路冷却シート
  • 折りたたみ式風速計 カスタム

    折りたたみ式風速計

    カスタム(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
    付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載) マザーツール

    デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)

    マザーツール
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH