カテゴリ

  • 物流用品(11)

「mpk-906」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO

    大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個適合(ストッパー)MPK-900FB車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム、ナイロン芯タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)400表面処理ハンドル:粉体塗装床面高さ(mm)218.5荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865材質(ハンドル)スチールキャスター金具特殊鋼特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • カルティオビッグ 折畳 TRUSCO

    カルティオビッグ 折畳

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴム均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)適合ストッパーMPK900-FB荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO

    大型樹脂製運搬車カルティオビッグ

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900FB荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO

    大型樹脂製運搬車カルティオビッグ

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975ストッパー(付属)MPK-900FBブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900KHFB荷台寸法(奥行)(mm)930ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ TRUSCO

    大型樹脂製運搬車カルティオビッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
    仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP質量(kg)19.68高さ(mm)265タイプ折り畳みハンドルキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)100床面高さ(mm)265荷台寸法(mm)900×778荷台寸法(幅)(mm)778タイヤタイプノーパンクタイヤ材質(金具)スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
  • 大型樹脂製運搬車”カルティオビッグ”(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO

    大型樹脂製運搬車”カルティオビッグ”(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    路面に凹凸があっても空気入タイヤが衝撃を軽減します。
    トラスコ品番424-9941材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)900幅(mm)620ブラック高さ(mm)266キャスター【取替】<固定>SD180ARK <自在>BG180ARJ均等荷重(kg)180ハンドル高さ(mm)948キャスター径(Φmm)180
  • 大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様) TRUSCO

    大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    23日以内出荷
    空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
    用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。トラスコ品番148-6954適合機種MPK906AR-BK材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)形状自在質量(kg)1.49車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98取付高H(mm)210取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])800[81.6]車輪径D(Φmm)175
  • ノーパンクタイヤ TRUSCO

    ノーパンクタイヤ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
    適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
  • 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO

    台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ

    TRUSCO
    829税込912
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
  • カルティオビッグ(電動センシングアシスト付) TRUSCO

    カルティオビッグ(電動センシングアシスト付)

    TRUSCO
    419,800税込461,780
    1台
    90日以内出荷
    センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。 下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
    用途工場・倉庫など。トラスコ品番207-3506セット内容バッテリー・充電器ブレーキ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)910バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ahアズワン品番64-8612-52傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応特性センシング機能付、下り坂用、電動走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン走行タイプ電動走行最小旋回半径(mm)780ハンドルタイプ折りたたみ
運搬機器カテゴリ