カテゴリ

  • 事務用品(9)
  • 制御機器(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「mps-m」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロッキーブック S・M・Lシリーズ マルマンクロッキーブック S・M・Lシリーズマルマン(4件のレビュー)
649税込714
1冊
当日出荷
1970年に誕生したマルマンのクロッキーブックは40年以上愛用されているロングライフ製品です。オリジナル設計された用紙は鉛筆との相性も抜群に良く、クリエイターやデザイナーのラフスケッチやアイデアブックから、旅先での記録やスタンプ、外出先でのメモなど幅広いシーンをカバーする自由度の高いノートです。鉛筆の線がよく乗るラフ肌。破れにくく低価格なので、「図形も描けるメモ帳」としてアイデアスケッチ等にも手頃に使えます。
仕様白クロッキー紙(中性紙)・52.3g/m2 MPS C01材質(表紙)クラフトボールとじ仕様製本/スパイラル SCタイプ
LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテックLEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)マリンテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで。 モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。 推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
メガフロー 千代田通商メガフロー千代田通商(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)大容量タイプシリーズ
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
LEDプッシュスイッチ モーメンタリー式 マリンテックLEDプッシュスイッチ モーメンタリー式マリンテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!使いやすい22mmサイズ LEDがリングで点灯 スイッチの面積が広く押しやすい! DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態 推奨取り付け穴:22mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24スイッチ容量20Aまでスイッチモーメンタリー防水保護等級IP64相当寸法(mm)Φ22×40質量(g)26取付穴径(Φmm)22(推奨)
A5 ルーズリーフ くすみカラーアソート マルマンA5 ルーズリーフ くすみカラーアソートマルマン
369税込406
1組
当日出荷
「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。くすみカラーのペンが映える、くすみカラーのルーズリーフインク色を邪魔しない、白色の方眼を採用。カラーごとに分類できる。書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズA5質量(g)158枚数60枚穴数20穴寸法(縦×横)(mm)210×148用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線5mm方眼罫用紙色グレージュ、ライトグリーン、アイスグリーン、ブルーラベンダー、モーヴパープル
ミニサイズ くすみカラーリーフアソート マルマンミニサイズ くすみカラーリーフアソートマルマン
299税込329
1組
翌々日出荷
片手サイズの小さなルーズリーフ『ルーズリーフミニ』。普段お使いのバインダーにも、専用のミニバインダーにもとじられます。くすみカラーのペンが映える、くすみカラーのルーズリーフインク色を邪魔しない、白色の方眼を採用。カラーごとに分類できる。書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズミニ質量(g)89枚数100枚穴数9穴寸法(縦×横)(mm)86×128用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線5mm方眼罫用紙色グレージュ、ライトグリーン、アイスグリーン、ブルーラベンダー、モーヴパープル
A5 ルーズリーフ 3mm方眼罫 マルマンA5 ルーズリーフ 3mm方眼罫マルマン(1件のレビュー)
239税込263
1組
翌々日出荷
「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。小さな文字を書く人に最適な3mm方眼罫。極細ペンでも書きやすい3mm方眼罫。インクが目立つ細くグレーの罫色。余白はなく、端まで使える引き流し。書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズA5質量(g)130枚数50枚穴数20穴寸法(縦×横)(mm)210×148用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線3mm方眼罫
A5 レポートパッド マルマンA5 レポートパッドマルマン
239税込263
1冊
当日出荷
40枚用紙: 筆記用紙 MPS-N 60g/m2製本: 天のりパッド備考: 下敷き1枚
寸法(mm)148×210×4サイズA5枚数40枚
マルマン A5ルーズリーフ マルマンマルマン A5ルーズリーフマルマン
219税込241
1袋(50枚)
当日出荷
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。タテ線が引かれる3つの位置に目印をつけた罫設計。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
寸法(縦×横)(mm)210×148罫幅(mm)6行数29用紙筆記用紙MPS-N80g/m2穴数20サイズA5
マグネットクリップ MagX(マグエックス)マグネットクリップMagX(マグエックス)(15件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石シルバー特性強力
B5 ルーズリーフ くすみカラーアソート マルマンB5 ルーズリーフ くすみカラーアソートマルマン
399税込439
1組
翌々日出荷
「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。くすみカラーのペンが映える、くすみカラーのルーズリーフインク色を邪魔しない、白色の方眼を採用。カラーごとに分類できる。書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズB5質量(g)230枚数60枚穴数26穴寸法(縦×横)(mm)257×182用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線5mm方眼罫用紙色グレージュ、ライトグリーン、アイスグリーン、ブルーラベンダー、モーヴパープル
B5 ルーズリーフ 3mm方眼罫 マルマンB5 ルーズリーフ 3mm方眼罫マルマン
259税込285
1組
翌々日出荷
「書きやすさ」にこだわった、マルマンのルーズリーフ。小さな文字を書く人に最適な3mm方眼罫。極細ペンでも書きやすい3mm方眼罫。インクが目立つ細くグレーの罫色。余白はなく、端まで使える引き流し。書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズB5質量(g)190枚数50枚穴数26穴寸法(縦×横)(mm)257×182用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線3mm方眼罫
ミニサイズ ルーズリーフ 3mm方眼罫 マルマンミニサイズ ルーズリーフ 3mm方眼罫マルマン
279税込307
1組
翌々日出荷
片手サイズの小さなルーズリーフ『ルーズリーフミニ』。普段お使いのバインダーにも、専用のミニバインダーにもとじられます。小さな文字を書く人に最適な3mm方眼罫。極細ペンでも書きやすい3mm方眼罫。インクが目立つ細くグレーの罫色。余白はなく、端まで使える引き流し。書きやすさ、なめらかさを重視した筆記用紙 MPS-N 80g/m2。計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズミニ質量(g)89枚数100枚穴数9穴寸法(縦×横)(mm)86×128用紙厚(g/m2)筆記用紙:80罫線3mm方眼罫
LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態発光色:4色から選択オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
質量(g)26スイッチモーメンタリー式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
Raspberry Pi用スペーサー サンハヤトRaspberry Pi用スペーサーサンハヤト(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。 スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツールギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPSコンパクトツール
54,980税込60,478
1台
欠品中
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
メガフロー手動パージタイプ R1/4 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R1/4千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR1/4寸法A(mm)88.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)82.2寸法R(mm)40.5質量(g)272トラスコ品番808-2399
メガフロー手動パージタイプ R1/2 千代田通商メガフロー手動パージタイプ R1/2千代田通商
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR1/2寸法A(mm)92.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)84.2寸法R(mm)40.5質量(g)282トラスコ品番808-2401
マウスピース(逆止弁付き) NEB-MPSS-78(5コイリ) オムロンヘルスケアマウスピース(逆止弁付き) NEB-MPSS-78(5コイリ)オムロンヘルスケア
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
適応機種:NE-U780
ヴィフアール水彩紙スケッチブック マルマンヴィフアール水彩紙スケッチブックマルマン
1,398税込1,538
1冊
4日以内出荷
"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
用途水彩紙スケッチブック適合水彩絵具(透明・不透明)/鉛筆/色鉛筆/パステル/コンテなどサイズF2寸法(縦×横×厚さ)(mm)199×261×10用紙ヴィフアール水彩紙 細目 MPS-W 242g/m2 SMOOTH製本スパイラル(コイルループ)本文枚数15枚
マウスピース(逆止弁付き) NEB-MPS-78 オムロンヘルスケアマウスピース(逆止弁付き) NEB-MPS-78オムロンヘルスケア
399税込439
1個
6日以内出荷
適応機種:NE-U780
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK磁気式ピックアップ Sick バレル形SICK
68,960税込75,856
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヴィフアール水彩紙スケッチブック マルマンヴィフアール水彩紙スケッチブックマルマン
1,398税込1,538
1冊
7日以内出荷
"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗りしやすい肌目です。陰影が表現しやすく、大まかな線描から風景画などに適しています。中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
用途水彩紙スケッチブック適合水彩絵具(透明・不透明)/鉛筆/色鉛筆/パステル/コンテなど用紙ヴィフアール水彩紙 荒目 MPS-W 242g/m2 ROUGH製本スパイラル(コイルループ)本文枚数15枚
Samtec 基板接続用ソケット MPS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MPS シリーズSAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャットダウン用電源管理ソフト GSユアサインフラシステムズシャットダウン用電源管理ソフトGSユアサインフラシステムズ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
充実多彩なシャットダウンが可能な電源管理ソフト。様々な機能を持つUPS電源管理ソフト。マルチプラットフォームシャットダウン異なったOS環境のコンピュータでも運用管理が可能です。(対応OSについてはHPをご確認ください。)SNMPエージェント機能装備SNMPマネージャからのコマンドに応答してTrapの送信を行えます。(UPS-MIB/JEMA-MIBに対応)HTTPサーバ機能搭載WebブラウザでUPSの状態を取得、計測が可能です。
対応【UPS】SXUシリーズ/SAU-Aシリーズ/SMUシリーズ/SAUシリーズ
IoT スマートスピーカーモジュール 共立プロダクツIoT スマートスピーカーモジュール共立プロダクツ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。
仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時)付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください)適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給)コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT HAKUA CHERRY MX 静音赤軸 USB ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT HAKUA CHERRY MX 静音赤軸 USB ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
22キーテンキーパッド メカニカル式 ホワイトモデル USB
クリンチングナット薄板用SMPS(ステンレス)(小箱) PEMクリンチングナット薄板用SMPS(ステンレス)(小箱)PEM
91,980税込101,178
1箱(1000個)
9日以内出荷
材質ステンレス