カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
「mr-0813」の検索結果

4サイズ板ラチェット ロング
KTC(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
4サイズ板ラチェット スタンダード
KTC¥3,798税込¥4,1781本当日出荷狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。仕様パワーフィット寸法T(mm)15送り角度(°)20
4サイズウォーブルラチェット
SK11¥2,098税込¥2,3081本当日出荷多サイズを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)最大:15首振りありラチェット機構あり
4サイズウォーブルラチェット
SK11(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。寸法(mm)8×10×12×13首振角度(°)(最大)15