カテゴリ
- 物流用品(1,537)
- メカニカル部品(120)
- 測定用品(62)
- 自動車補修部品(24)
- 切削工具(24)
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- 溶接用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 研磨材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 介護用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,523)
- ニッセイ(110)
- 長野計器(24)
- サーモポート(21)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- マリンテック(6)
- イスカル(5)
- 三菱電機(5)
- ユーエイキャスター(5)
- セントラルコンベヤー(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- KSフィルター(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 理研コランダム(4)
- ワコーパレット(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三商(4)
- 大洋ツール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mr-100」の検索結果

1406499 全塩素試薬 MR 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様テスト回数:100測定範囲(DR6000)0.1-10.0mg/L、0.05~4.00mg/L試薬PP測定方法DPD法対応DR6000:○、DR3900:○、DR1900:○、DR900:○危険物の類別非危険物
リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE
マイゾックス¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌日出荷配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60
マイティラック
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個当日出荷表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)立て数(本)50
テラマットダイヤ
テラモト(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに厚さ(mm)約32仕様泥抜き穴あり材質ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン色グリーンベース厚さ(mm)23穴の有無ありデザインダイヤ(リバーシブル)ブラシ寸法(mm)32
プチラジ 100mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番405-6084材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)102切断能力(mm)銅線:1.6切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応
コインレジ 差し替えコインボックス
カール事務器(3件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から8日以内出荷コインレジ(MR-2010N)専用差し替えコインボックスです。積み重ねた硬貨の金額がひと目でわかるコインカウンター付です。コインボックスを追加することで、配列や組み合わせを自由に変更できます。ただし、500円用コインボックスはサイズが異なる為、左端以外の場所にはセットできません。
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ
コクヨ¥3,098~税込¥3,408~1セット(10本)当日出荷まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字
マニホールドレギュレータ 標準タイプ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書質量(g)220電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76保証期間お買い上げ日より1年入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)スピーカー出力(mW)80-100アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
マシンリーマ
ミエラセン¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
マシンリーマー MR
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
エアーキャスター(固定車)
ワコーパレット¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
AMR金具 FC300・WSR5Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。用途FC300用ホース金具
PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン
ユーエイキャスター¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 固定式
ワコーパレット(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。仕様プレート式、固定式形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルティメットウレタンキャスター 固定
ユーエイキャスター¥18,980税込¥20,8781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7273材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)115車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)115
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定
ユーエイキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ固定式
ブラッシュマット
日本緑十字社¥52,980税込¥58,2781枚3日以内出荷材質(ベース)中低圧ポリエチレン、(ブラシ)ナイロン寸法(mm)約620×890×40質量(kg)10.8日本緑十字社品番295100
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
マリネリリング
SEKIYA¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 マリネリリング[マリリン]は、マリネリバッグを入れやすくする為に作られた、透明塩化ビニル管に取り出しやすく紐が取付られた物です。
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式
ワコーパレット¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
マンラク1型ねまき(オールシーズン)
萬楽¥6,498~税込¥7,148~1枚3日以内出荷から4日以内出荷胸元から足元までと股部分2本ファスナーが全開でき、着せ替えなどのケアーが楽にできます。材質綿35%、ポリエステル65%性別男女兼用
オールマイトロープ HMPE
大綱(1件のレビュー)¥5,988~税込¥6,587~1本翌々日出荷軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
プラスチック識別マーク (材質名:ポリエチレンテレフタレート)外径8mm
浦谷商事¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷トラスコ品番807-1649材質SUS420質量(g)3.1文字種別プラスチック識別マーク
メッキ撚り線ベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から15日以内出荷高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.25毛材メッキ撚り線 BBRRoHS指令(10物質対応)対応
マンラク2型ねまき(オールシーズン)
萬楽¥5,998~税込¥6,598~1枚3日以内出荷足元から胸元までと股部分2本ファスナーが全開でき、着せ替えなどのケアーが楽にできます。材質綿35%、ポリエステル65%性別男女兼用
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から43日以内出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。電線メーカー沖電線
...