カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mr-12e」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルラック硬質クリアシート アイリスオーヤマ

    メタルラック硬質クリアシート

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    メタルラック専用の透明硬質クリアシートです装飾品や小物の落下防止に便利です
    材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)厚さ(mm)約1高さ(mm)1
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ

    DAIKO(大光電機)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ3512Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ

    DAIKO(大光電機)
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ DAIKO(大光電機)

    屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高55タイプフランジタイプ電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)48×101首振角度(°)両側90 回転360取付場所天井付・壁付・床付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ DAIKO(大光電機)

    屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売タイプスパイクタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)両側90 回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)116ケーブルキャブタイヤケーブル5m付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ

    DAIKO(大光電機)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売タイプ埋込フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)40容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/直付フランジタイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/直付フランジタイプ

    DAIKO(大光電機)
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイプ直付フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所天井付・壁付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 非照光式 インジケータタイプ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)22ボタン寸法(Φmm)38
  • Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色ボタン形状取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン寸法(Φmm)38
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    21,590税込23,749
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS055MR 付属品部品 キャップ_No.12、GS33MR 付属品部品 キャップ_No.12、MS055E 付属品、希望付属品部品 キャップ_No.15
  • ビニールホース 8X12X2500 BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース 8X12X2500

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格8X12X2500クロ図解NoGS33MR 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS055M-A 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS058SPE-A 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、SD057E 付属品部品_No.7、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS071EH 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS055E 付属品、希望付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS057E 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ビニールホース 8X12X2500_No.10、GS055MR 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MK057E 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS072EH-A 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、MS058E 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7、GS51E 付属品部品 ビニールホース 8X12X2500_No.7
  • Oリング G35 BIGM(丸山製作所)

    Oリング G35

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格G35部品名称Oリング G35図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
  • モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ48.6 ツインワンウェイ仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)48.6
  • モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級 KYOWA(協和製作所)

    モーターローラΦ50 ツインワンウェイ仕様 200V級

    KYOWA(協和製作所)
    35,980税込39,578
    1本
    22日以内出荷
    大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
    用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)50