カテゴリ

  • 物流用品(1,280)
  • メカニカル部品(205)
  • 切削工具(45)
  • 自動車補修部品(37)
  • 農業機械(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 測定用品(20)
  • バイク部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 保管用品(5)
  • 事務用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「mr-15」の検索結果

関連キーワード
1,744件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ MR-15CLP ミニガイドレールMRS型用

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組チューブ モノタロウ

    編組チューブ

    モノタロウ(66件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
    用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • モンキーレンチ グリップ付 モノタロウ

    モンキーレンチ グリップ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
    用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
  • マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテム

    マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付

    ラクテム(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スバルタイプ クリップ Modes

    スバルタイプ クリップ

    Modes(45件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • メタルラックサイドバー アイリスオーヤマ

    メタルラックサイドバー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
    表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
  • アルミ製 はしご兼用脚立 アルインコ

    アルミ製 はしご兼用脚立

    アルインコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
    用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量材質アルミタイプエコノミー規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)52最大使用荷重(kg)100
  • ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
  • 仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップ ハイロジック

    仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップ

    ハイロジック
    289税込318
    1個
    当日出荷
    付属品タッピンねじ3.5×20材質スチールアズワン品番64-9705-97
  • メタルラックフック アイリスオーヤマ

    メタルラックフック

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
    適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg)全体/5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40
  • 超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC

    超ロングラチェットメガネレンチ首振

    KTC(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
    形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 先曲りラジオペンチ スリーピークス

    先曲りラジオペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
    トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • MS 18-8スリムテーブルスタンド 佐野製作所

    MS 18-8スリムテーブルスタンド

    佐野製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの割り箸立てです。 他にテーブルスタンドとして自由にお使い下さい。
    材質18-8ステンレス容量(mL)400質量(g)210寸法(外径×高さ)(mm)80×100TKG品番9-1995-0701TKG品番(2017)6-1802-0701
  • 高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm アイリスオーヤマ

    高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途メタルラック史上最高耐荷重300kgです。 300kgを例えると、2Lペットボトルなら約150本!工場現場から事務所、オフィスでの書類整理や工具等の重量品の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品アジャスターシルバー間口(mm)1500耐荷重(kg/段)300キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25
  • マイティラック アズワン

    マイティラック

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
    仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)立て数(本)50
  • マスターリングゲージ(+-2ミクロン) 理研測範

    マスターリングゲージ(+-2ミクロン)

    理研測範
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レクト30レール用ストップ ヒナカ(旧:日中製作所)

    レクト30レール用ストップ

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手軽に使えるスチール製。
    用途レクト30型用。付属品M3.5×20タッピンネジ2本トラスコ品番229-3403材質本体:スチールメッキ幅(mm)30高さ(mm)25品名エンドキャップ板厚(mm)2.3取付穴径(Φmm)3.8適合レールレクト30
  • マイクロラジオペンチ スリーピークス

    マイクロラジオペンチ

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
    トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
  • スマートルーラー15cm 共栄プラスチック

    スマートルーラー15cm

    共栄プラスチック
    109税込120
    1本
    当日出荷
    マークや文字がない最もシンプルで最もスマートな定規の形、スマートルーラー15cm。マークや文字など読み取りに必要のないものをすべて省き、使いやすさを考えてデザインされた最もシンプルで最もスマートな定規です。マークや文字が無く受験やテストの時も安心してお使い頂けます。衝撃に強く地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した定規。縦目盛でゼロスタート定規になっているため定規を立てて深さを測ることができます。
    クリア材質(本体)PET樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)15、16寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×160×1.5
  • マイクロラジオペンチ マルビー

    マイクロラジオペンチ

    マルビー
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。 サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番364-4465材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • ネオジウム磁石 丸型 ベロス

    ネオジウム磁石 丸型

    ベロス
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジウム磁石/丸型
  • 高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ アイリスオーヤマ

    高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高耐荷重メタルラック専用の棚板です。 耐荷重300Kgを実現しました。 また別売りのポール、棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    材質スチール(クロムメッキ)高さ(mm)40耐荷重(棚1段あたり)(kg)300
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • メタルラックポール アイリスオーヤマ

    メタルラックポール

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
  • フェライト磁石 丸型 ベロス

    フェライト磁石 丸型

    ベロス
    299税込329
    1個(6個)
    翌々日出荷
    等方性フェライト磁石/丸型
  • マイクロラジオペンチ WELL

    マイクロラジオペンチ

    WELL
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • マイクロラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    マイクロラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
    トラスコ品番828-3581全長(mm)162質量(g)90先端先細頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)54バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • フェライトマグネット ミツヤ

    フェライトマグネット

    ミツヤ(1件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質フェライト磁石
  • マシンリーマ ノーブランド

    マシンリーマ

    ノーブランド
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • スパイラルマシンリーマ 岡崎精工

    スパイラルマシンリーマ

    岡崎精工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
  • ノンスリップマット300 テラモト

    ノンスリップマット300

    テラモト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
    用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに厚さ(mm)約15寸法(mm)300×300トラスコ品番276-7635材質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB質量(g)約630タイプジョイント式
  • 精密ロックナット MRシリーズ 日機

    精密ロックナット MRシリーズ

    日機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 MR1

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスマンドレールM3タイプねじ頭 アルゴファイルジャパン

    ステンレスマンドレールM3タイプねじ頭

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    マンドレールは、各種ホイール型工具(カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等)を取り付けるための軸です。経済的なスチール製と、錆びに強く、剛性の高いステンレス製があります。
関連キーワード
...