カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)

「mr-150w」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製 はしご兼用脚立 アルインコ

    アルミ製 はしご兼用脚立

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
    用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量材質アルミタイプエコノミー規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)52最大使用荷重(kg)100
  • はしご兼用脚立 アルインコ

    はしご兼用脚立

    アルインコ
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(2台)
    翌日出荷
    エコノミータイプのはしご兼用脚立。安全の基本性能を集約した脚立です。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:52タイプエコノミー規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)52最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定

    ユーエイキャスター
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
    用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
  • プラレール 椿本チエイン

    プラレール

    椿本チエイン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター

    プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 固定

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    14日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター

    グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定

    ユーエイキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    19日以内出荷
    「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト マリンテック

    LEDテープライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
    型式MR5-24W電圧(V)DC24~28耐熱温度(℃)65LED標準白色
  • ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35

    OSRAM(オスラム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
  • オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC12V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12耐熱温度(℃)65