カテゴリ
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
「mr-1515jk」の検索結果

【セットでお得】高耐荷重メタルラック コンテナセット (R) 幅150cm Φ25mm
アイリスオーヤマ¥38,980税込¥42,8781セット翌日出荷【高耐荷重メタルラックとコンテナのセット品です。棚1段分のコンテナが付属しています】【耐荷重300kg/段】【幅120cm】【ポール直径25mm】。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。付属品アジャスター色シルバー間口(mm)1500耐荷重(kg/段)300キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25コンテナ数4(棚1段あたり)耐荷重(棚1段あたり)(kg)300