カテゴリ
- 物流用品(184)
- 農業機械(29)
- 切削工具(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- 自動車補修部品(19)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(10)
- オフィス家具(7)
- 制御機器(6)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- カー用品(4)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(183)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ノーブランド(9)
- EIKO(栄工舎)(8)
- 大洋ツール(7)
- コマツ(7)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- 岡崎精工(5)
- オリエンタルモーター(5)
- 清水製作所[継手](5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- テラモト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mr-18」の検索結果

メタルラック突っ張りポール MR-18TPP
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2本)当日出荷メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615トラスコ品番404-7761材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン質量(g)1400ポール径(Φmm)約25本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
メタルラックサイドバー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25
ターピー ストロングメッシュ
萩原工業(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約300質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
ターピーソフトメッシュ
萩原工業(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌々日出荷しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし
吸油マットGY
テラモト¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷抜群の吸油速度・吸水能力。摩耗に強いマット。ベースにセットして汚れたら、取り替えできる経済的なマット。用途吸油マット、厨房から店内への入口や作業現場から室内への入口などに厚さ(mm)4材質レーヨン50%・ポリエステル50%
マシンリーマー MR
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ
ミエラセン¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
牧草物語ロング
minimal LAND¥679税込¥7471袋(1kg)4日以内出荷アメリカ産チモシーの1番刈りを長くカットしたロングタイプの牧草です。飼育ケージに敷きやすく、保温・通気性・吸湿・吸臭に優れた床敷です。栄養価が高いので、補助食としても最適です。材質チモシー牧草100%容量1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×110×430対象動物小動物・小鳥全般
ソリッド形針状ころ軸受MR形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
【リビルト】 ターボ
ノーブランド(20件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個翌日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
コミックラック180
AIS (エイ・アイ・エス)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷大容量のコミックラック。棚板は、厚みは18mm、1枚の耐荷重は10kg。 固定棚板3枚、可動棚板3枚。外寸奥行22cm、内寸奥行15.4cm。 可動棚板は、各段14段階調節可能です。棚受けピッチは1.6cmで、細かく棚の高さ調整が可能。 背面の足元には巾木除けあり。背板留め、転倒防止パーツ付属。高さ(mm)1801種類オープン奥行(mm)220間口(mm)600棚板耐荷重(kg)10棚段数(段)8
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
OSG(オーエスジー)¥66,980税込¥73,6781本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スパイラルマシンリーマー SP-MR
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート



































![SR13MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682891-221128-04.jpg)