カテゴリ
- 物流用品(1,442)
- 自動車純正部品(584)
- メカニカル部品(460)
- 農業機械(88)
- 制御機器(66)
- バイク純正部品(58)
- フォークリフト・産機・建機用品(48)
- 切削工具(39)
- 測定用品(38)
- 自動車補修部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 空圧工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 機構部品(15)
- 作業工具(11)
- 事務用品(10)
- バッテリー・電装(7)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- トラック純正部品(5)
- オフィス家具(4)
- 介護用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 住設機器(3)
- カー用品(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- KEMET(26)
- KITO(キトー)(1,437)
- KYOWA(協和製作所)(223)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- NAKATAKI(13)
- SMC(13)
- ダイヤトレンド(18)
- ニッセイ(165)
- ノーブランド(18)
- ホンダ(58)
- ミツビシ(578)
- 三菱ふそう(10)
- 三菱電機(22)
- 三鈴工機(11)
- 協和[機構部品](9)
- 室本鉄工(13)
- 日本ケミコン(10)
- 長野計器(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ミニガイドキャリッジ MR-30CNB 予圧タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質特殊ポリエチエン高さ(mm)26.7質量(g)7付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-09RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)305許容アキシアル荷重(N)520
クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)40.8幅W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイド キャリッジ MR-30CB 予圧2方向 ガタ軽減タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷2方向の予圧により、キャリッジのガタつきを少なくしました。質量(g)7使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応![MR30コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558169-251222-02.jpg)
MR30コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥149税込¥1641個当日出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 高電流DCモータープラグMR30 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120![MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558178-251222-02.jpg)
MR30コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3つの接点を持ち、高電流の接続が可能なDCモーター用のプラグです。逆接続を防止する構造を採用しています。 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![MR30コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558169-251222-02.jpg)

![MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558178-251222-02.jpg)