カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • カー用品(1)

「mr-699g」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)赤 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)赤

    マル信無線電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。
    備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。系列の製品には非絶縁型のMR-599もあります。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黄

    マル信無線電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    RCA絶縁ジャック。 非絶縁型のMR-599もあります。 アースをパネルと接続する場合はMR-599をご使用ください。
    備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白

    マル信無線電機
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    絶縁型のRCAジャックです。 非絶縁型のMR-599もあります。 ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。
    備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黒 マル信無線電機

    RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)黒

    マル信無線電機
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け型RCAジャックです。パネルとは絶縁されていますのでGNDループを作りたくない場合にお使い頂けます。
    備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
  • アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
    用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h