カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mr-a3-57」の検索結果

モーターローラーΦ57 標準仕様/200V三相
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)740RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
モーターローラーΦ57 200V級
KYOWA(協和製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)1.5外径(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ57 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5外径(Φmm)57
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格PF3/8図解NoMS072EHR-A 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、SD057E 付属品部品_No.3、MS055M-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS51E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.3、MS057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS055MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS058SPE-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR-1 付属品部品_No.3、MS072EH-A 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.3、MS055ED 付属品、希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS058E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS071EHR 付属品、その他部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MS055E 付属品、希望付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、MK057E 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ_No.5、MS071EH 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3、GS33MR 付属品部品 ホースセツゾクカナグ_No.3
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格11.5X16XT1.5, 11.5X16XT1.5 ※~2017年1月図解NoMK057 付属品部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.49、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.34、MS413CAS-K 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.27、MS208MR-A 本体、モータ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.31、SD057S 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.3、SD058-25 付属品部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.39、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.28、GS51TR-20 ホンタイ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.32、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.16、GSL205-H ドラムクミタテ部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.22など