カテゴリ

  • メカニカル部品(224)
  • バイク純正部品(4)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mr-a3-60」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]モーターローラ Φ60.5型協和[機構部品]
20,980税込23,078
1本
当日出荷から16日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。 ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。
モーターローラ Φ60.5型 協和[機構部品]モーターローラ Φ60.5型協和[機構部品]
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。 通電状態で回転を止められても心配無用です。 周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具
モーターローラーΦ60.5 標準パイプ220V三相 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 標準パイプ220V三相KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
22日以内出荷
高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-4691幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)220ローラー幅(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60周速2.7
モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)3.25ローラ径(Φmm)60.5外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
22日以内出荷
高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6210幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速25.9
モーターローラーΦ60.5 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 200V級KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
22日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力) KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
22日以内出荷
高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。
用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなど幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60
カバーセット *NHA79MR* 61310HM3A60ZB ホンダカバーセット *NHA79MR* 61310HM3A60ZBホンダ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番61310-HM3-A60ZB
COVER AS*NHA79MR*    53204HM3A60ZB ホンダCOVER AS*NHA79MR* 53204HM3A60ZBホンダ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
SET ILLU*NHA79MR*  80110HM3A60ZC ホンダSET ILLU*NHA79MR* 80110HM3A60ZCホンダ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
COVER,TA*NHA79MR*  83500HM3A60ZB ホンダCOVER,TA*NHA79MR* 83500HM3A60ZBホンダ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応 オーム電機ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
有線接続 USB Type-A。 ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き。 RGBバックライト。 振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整。 マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存)。 トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能。 ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立
仕様●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整)付属品保証書付取扱説明書質量(g)290±5外形寸法(mm)(約)幅150×高さ105×奥行40ケーブル長(m)1.8接続方式USB2.0対応機種Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android機能マクロ:あり(2ボタン)動作環境0℃~45℃/動作湿度 20~80% ※ただし結露なきことボタン数21保管環境-10℃~60℃/保存湿度 20~80% ※ただし結露なきこと
モーターローラ 三相200V級800 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級800KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級450 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級450KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級1000 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級1000KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モジュラースタック形リリーフ弁 ダイキン工業モジュラースタック形リリーフ弁ダイキン工業
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
規格10X15X1800図解NoMS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホース_No.3、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホース_No.3、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホース_No.3、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホース_No.3、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホース_No.2
ホースメネジナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット PF1/2BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格PF1/2図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
モーターローラ 三相400V級400 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級400KYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級700 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級700KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級600 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級600KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級690 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級690KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級400 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級400KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級Vプーリ550 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ550KYOWA(協和製作所)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ400KYOWA(協和製作所)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級Vプーリ950 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ950KYOWA(協和製作所)
27,980税込30,778
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級Vプーリ450 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ450KYOWA(協和製作所)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級990 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級990KYOWA(協和製作所)
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級690 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級690KYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級650 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級650KYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級620 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級620KYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級500 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級500KYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級900 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級900KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級650 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級650KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級620 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級620KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級500 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級500KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級390 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級390KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相400V級800 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級800KYOWA(協和製作所)
24,980税込27,478
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57