カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-aep2j10cbl03m-a1-l」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A1-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源+エンコーダ<中継><負荷側><固定><2ケーブルタイプ><MR-AEP2J10CBL03M-A1-L相当品>

    ダイヤトレンド
    9,240税込10,164
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053W,HK-KT13W,HK-KT1M3W,HK-KT13UW,HK-KT23W,HK-KT43W,HK-KT63W,HK-KT23UW,HK-KT43UW,HK-KT7M3W,HK-KT103W,HK-KT7M3UW,HK-KT103UW,HK-KT153W,HK-KT203W,HK-KT202W,HK-KT434W,HK-KT634W,HK-KT7M34W,HK-KT1034W,HK-KT1534W,HK-KT2034W,HK-KT2024W性能屈曲:固定長さ(m)0.3シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT、相当品:MR-AEP2J10CBL03M-A1-L許容曲げ半径(mm)45以上、45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源+エンコーダ
  • MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル

    三菱電機
    3,598税込3,958
    1台
    91日以内出荷
    サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ) サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応
    シリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)0.3適合モーターHT-KT
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ