カテゴリ
- オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
「mr-fak55」の検索結果

防塵ラック 簡易
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
スタンド
サンワサプライ¥50,980税込¥56,0781台翌日出荷MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
キーボード収納台
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用キーボード収納台です。マウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。付属品連結用ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装フレームグレーキャスターなし組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)40アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2