カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)

「mr-j5-g」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    6,198税込6,818
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。 配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。 共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50配線方式シンク/ソース共用端子数端子26点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ネットワークアンプ用メカ信号端子台

    三菱電機エンジニアリング
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。 機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。 デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。 3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。 スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。 配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。 共締め作業レスによる作業性向上を実現します。 多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。 専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
    用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。取付方式DINレール適合規格UL端子間ピッチ(mm)3.5配線方式シンク/ソース共用
  • MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-LinkIE TSN対応

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台ほか
    4日以内出荷から100日以内出荷
    サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
  • MELSERVO コネクタセット 三菱電機

    MELSERVO コネクタセット

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途MR-J5D_-_G4セット内容ドライブユニットコネクタ × 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO 側面保護カバー 三菱電機

    MELSERVO 側面保護カバー

    三菱電機
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    用途MR-J5D_-_G4セット内容側面保護カバー × 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MELSERVO-J5シリーズ モニターケーブル 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ モニターケーブル

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    適合MR-J5-_G/ G-RJ, MR-J5-_A/ A-RJシリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)1
  • サーボシステムコントローラ  モーションユニット 三菱電機

    サーボシステムコントローラ モーションユニット

    三菱電機
    859,800税込945,780
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO 交換用ファンユニット 三菱電機

    MELSERVO 交換用ファンユニット

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷から91日以内出荷
    MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください
    シリーズMELSERVO-J5
  • MELSERVO 交換用ファンユニット 三菱電機

    MELSERVO 交換用ファンユニット

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO 据付けアタッチメント(ドライブユニット用アタッチメント) 三菱電機

    MELSERVO 据付けアタッチメント(ドライブユニット用アタッチメント)

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ  CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 RJ仕様

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能
  • MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット  CC-Link IE TSNインターフェース対応 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(メイン)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    3,490税込3,839
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75250(加藤)119-80800100相当品高さ(mm)65外径(mm)80
  • フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75240(加藤)119-80100101相当品高さ(mm)120外径(mm)110
  • ブローバイガスフィルター(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    ブローバイガスフィルター(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75120(加藤)119-80200100相当品高さ(mm)75外径(mm)71内径(mm)26
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130F-1/T015(PITAGORAS)(エンジン)J05E、(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-2/T015(CREVO mini G4)(エンジン)J05E、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-F/KRC020(MR-130Rf/RfM)(エンジン)J05E、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-617-75190(加藤)119-80701000相当品高さ(mm)205ねじ径UNF 1-1/2-16外径(mm)110
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台 ブレーキ付モータ用中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
    用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。適合規格CE,UL端子間ピッチ(mm)3.5接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50端子数端子17点アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
  • MELSERVO 制御盤取付けアタッチメント 三菱電機

    MELSERVO 制御盤取付けアタッチメント

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    100日以内出荷
    用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3Kセット内容構成部品 (1個)、アタッチメント × 1、皿ねじ (M4 × 10) × 1、梱包単位: 10個/梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO 接地端子前出しアタッチメント 三菱電機

    MELSERVO 接地端子前出しアタッチメント

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    100日以内出荷
    用途MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 2、ねじ (M4 × 12) × 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO シールドクランプアタッチメント 三菱電機

    MELSERVO シールドクランプアタッチメント

    三菱電機
    3,798税込4,178
    1個
    100日以内出荷
    用途MR-J5-500G4/B4/A4、 700G4/B4/A4セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 1、皿ねじ (M4) × 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ モーションユニット

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1台
    91日以内出荷
    マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。 ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。 一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。 一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。 モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
    仕様最小演算周期:62.5μsシリーズIQ-R制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps)アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
  • MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    91日以内出荷
    シンプルモーションボードユーティリティコンバータ
    適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444GシリーズMELSERVO-J5
  • MELSERVO-J5シリーズ デイジーチェーン電源コネクタ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ デイジーチェーン電源コネクタ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J5適合モーターMR-J5-100G(-RJ)以下/MR-J5W2-44G以下/MR-J5W3-444G以下/MR-J5-100A(-RJ)以下用
  • MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    91日以内出荷
    サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。
    電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力シリーズMELSERVO-J5インターフェイスCC-Link IE TSN対応
  • MELSERVO回生オプション 三菱電機

    MELSERVO回生オプション

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ  CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ ACサーボアンプ CC-Link IE TSNインターフェース対応 HS仕様

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1個
    100日以内出荷
    電源三相AC400 Vインターフェースネットワーク対応RoHS指令(10物質対応)対応特性CC-Link IE TSN対応/フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/安全監視機能/機能安全入出力信号3点