カテゴリ
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mr-k403」の検索結果

ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上端子PC端子絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正
ELPA¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X