カテゴリ

  • オフィス家具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr-lc202bkn」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 机上ラック サンワサプライ

    机上ラック

    サンワサプライ
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
    本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×200×80高さ(mm)80均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg総耐荷重(kg)7仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし
デスク・テーブルカテゴリ
関連カテゴリ