カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
「mr-lc206」の検索結果

机上ラック
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。幅(mm)1000天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×257×89奥行(mm)257高さ(mm)89総耐荷重(kg)15材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)4.18色ブラック電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11:10:8.1:8:7、mac:macOS(BigSur) 11:macOS 10.12~10.15:OS X 10.8~10.11:Mac OS X 10.0~10.7:Mac OS 9.0~9.2対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要:また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります定格容量15A 125V(1500Wまで)コード長さ(mm)1800インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックコネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2、ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:1100×286×103mm・5.24kg差込口2P 2個口コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし供給電流(A)700m(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1:3.0)Aコネクタ オス
机上ラック
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)4.18ケーブル長(m)1対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもありますコード長さ(mm)180インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×250コネクタ1差込口供給電流(A)コンセントあり通信速度5Gbps引出しなし供給電流(A)15/125Vコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス