カテゴリ
- 自動車補修部品(86)
- エアフィルター(5)
- オイルフィルター(6)
- ブーツ/ゴム(13)
- シールキット/カップキット(2)
- 制御機器(343)
- ファンモータ本体(6)
- カー用品(49)
- スポーツサスペンション/剛性バー(5)
- 物流用品(1,591)
- 自動車純正部品(253)
- バイク純正部品(104)
- 切削工具(49)
- メカニカル部品(34)
- パソコン/周辺機器(33)
- トラック用品・パーツ(31)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- 測定用品(22)
- 機構部品(20)
- オフィス家具(19)
- 農業機械(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 家電(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 作業工具(12)
- バイク部品(10)
- 介護用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 事務用品(9)
- 溶接用品(8)
- 作業服(8)
- 電気材料(7)
- バッテリー・電装(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 電動工具(7)
- 空圧工具(7)
- 測定関連サービス(6)
- 建築金物(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 日用品(5)
- 安全保護具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- トラック純正部品(4)
- 保管用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 手袋(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- 完成車(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
適合メーカー
ブランド
- モノタロウ(4)
- GMB(1)
- オリエンタルモーター(6)
- ミヤコ自動車(9)
- RG(レーシングギア)(3)
- KITO(キトー)(1,589)
- VISHAY(262)
- ミツビシ(243)
- ホンダ(104)
- 雅(29)
- 三菱マテリアル(26)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ダイヤトレンド(18)
- 日本ケミコン(17)
- ESTERA(17)
- omron(オムロン)(14)
- ニッセイ(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- 三菱電機(14)
- ネグロス電工(13)
- ブランドをもっと見る
「mr-s」の検索結果

ELXS451VSN181MR25S
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷長さ(mm)25寸法(mm)30(Dia.)×25電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.06rms静電容量(μF)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
冷蔵庫 R-MR7S
日立¥78,980税込¥86,8781台9日以内出荷新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き右開き
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) クリアー
クリスタルアイ¥8,698税込¥9,5681セット5日以内出荷クリスタルアイ。スズキ車用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED10発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。色クリアグリーン購入法適合適合メーカースズキ
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) スモーク
クリスタルアイ¥8,698税込¥9,5681セット5日以内出荷色ブラックスモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
ELXS451VSN331MR40S
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷長さ(mm)40寸法(mm)30(Dia.)×40電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.52rms静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMH500VSN103MR50S
日本ケミコン¥979税込¥1,0771個7日以内出荷寸法(mm)31(Dia.)×50電圧50Vdc直径(Φmm)31高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.04rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ハスラー(MR31S/MR41S) スモーク
クリスタルアイ¥8,698税込¥9,5681セット5日以内出荷クリスタルアイ スズキ車用(適合表要確認) クリスタルLEDサイドマーカー 流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。 高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED10発仕様 ■カラー:スモーク 【適合車種】 要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。) ※購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 ※一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。 ※一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。色スモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
MR52S/92S ハスラー専用 ビルトインETCカバー
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷専用設計でピッタリフィット ハスラー(MR52S/92S)のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。材質ABS色ブラックメーカースズキ適合車種ハスラー
ELXS451VSN221MR30S
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
CHEMI-CON コンデンサ 820μF, ,250V dc, EKMQ251VSN821MR35S
日本ケミコン¥129,800税込¥142,7801箱(200個)7日以内出荷静電容量 = 820μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 35mm。長さ = 35mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。RoHS指令(10物質対応)対応
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ
オリエンタルモーター¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷から15日以内出荷種類ACプロペラファンシリーズMRS形状角形特性大風量/可変速
モリロープスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。 塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。 たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。色灰黒特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性トラスコ品番214-7807使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
...