カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)

「mr10 ckd」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブCKD
6,487税込7,136
1個
当日出荷から34日以内出荷
磁性流体 ナリカ磁性流体ナリカ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)30
2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン2・3ポート薬液用電磁弁アズワン
11,800税込12,980
1個
当日出荷から17日以内出荷
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁CKD
6,593税込7,252
1個
当日出荷から12日以内出荷
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
氷嚢 直径21cm TRUSCO氷嚢 直径21cmTRUSCO
819税込901
1個
欠品中
氷と水を入れて、簡単にアイシングが行えます。
用途熱中症対策に。トラスコ品番252-1449材質/仕上表面:ポリエステル80%、裏面:TPU、裏地:PVCコーティング、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコン、口金:アルミネイビー質量(g)92アズワン品番65-2019-73
鎌歴史 薄鎌(焼きニス柄) ホウネンミヤワキ鎌歴史 薄鎌(焼きニス柄)ホウネンミヤワキ
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
一般工業用 ピンチバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ピンチバルブOKM(オーケーエム)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から34日以内出荷
バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業使用温度範囲(℃)0~80適合フランジJIS 10K作動方式空気加圧方式主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー材質(弁箱)FC250
NPVシリーズ ピンチバルブ CKDNPVシリーズ ピンチバルブCKD
92,980税込102,278
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
種別部品